クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
型式415E自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
車輪タイプ単輪
部品名称本体、車輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
規格M6X20(SMK)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.44MB) 展開図34(1.44MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.39MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.4MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.44MB) 展開図46(1.39MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.24MB)
図解NoMSV615L(11.5) フレーム部品_No.47、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.44、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.56、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 6カクボルト(+)WSW_No.53、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.47、MSV613L(13) フレーム部品_No.47、MSA415R4C-120(10) ソウコウブクミタテ部品_No.44、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R4C 8.5 ソウコウブクミタテ部品_No.50、SSA-F616MA 動力噴霧器部品_No.15、MS613 -A クランクケース,吸水弁部品_No.18、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.2、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MSA513R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.50など
1セット(5個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連キーワード