カテゴリ

  • 農業機械(382)
  • バイク純正部品(267)
  • 機構部品(67)
  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(28)
  • 保管用品(18)
  • 切削工具(18)
  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415k」の検索結果

921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76
旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 円形ポジ CA415K京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
トラスコ品番713-1680適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12
旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 円形ネガ CA415K京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)0
キャスター 420K・415K ハンマーキャスターキャスター 420K・415Kハンマーキャスター(1件のレビュー)
619税込681
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
金具仕上クロームメッキ軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ポジ CA415K京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K京セラ
31,980税込35,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)6.35
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 35°菱形ネガ CA415K京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
609税込670
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415K自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 55°菱形ポジ CA415K京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
629税込692
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
959税込1,055
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.426G-C50旋回半径(mm)58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
969税込1,066
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
415K・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499E-MC75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)29軸径T(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UB100旋回半径(mm)83ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
オイルフィルター 和興フィルタテクノロジーオイルフィルター和興フィルタテクノロジー(37件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
タペットカバーパッキンセット SUNタペットカバーパッキンセットSUN(154件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付) ハンマーキャスター差込式キャスター Kシリーズ (自在車ストッパー付)ハンマーキャスター(7件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷
ソケット、ブラケットの選択で、取付方法や取付場所を選択できる差込みキャスターです。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
グローバルソー 鉄・ステン兼用チップソー モトユキグローバルソー 鉄・ステン兼用チップソーモトユキ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V三菱電機(1件のレビュー)
619,800税込681,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
制御軸数1
キャップ(超小形トグル用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)キャップ(超小形トグル用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
用途超小形トグル用外形寸法(mm)約5×12RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
619,800税込681,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
ブッシュ スライダー (シヨウ 51415KCR003 ホンダブッシュ スライダー (シヨウ 51415KCR003ホンダ(7件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
主な適合純正品番51415-KCR-003
ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタ Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー 樹脂コート EGカムコネクタPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別防滴型適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
95,980税込105,578特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
4,488税込4,937
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズKOA
679税込747
1袋(100本)
当日出荷から5日以内出荷
リード線長さ仕様変更のお知らせKOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ混在してしまうことを予めご了承ください。
ステーショナリシリンダ 北川鉄工所ステーショナリシリンダ北川鉄工所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
M/C関係にも対応。_x000D_多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_多種多様なワークに対応できます。_x000D_ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_エアでも油圧でも使用できます。
寸法a(mm)45寸法b(mm)55
オープンチェッカー 栃木屋オープンチェッカー栃木屋
209税込230
1個
4日以内出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。 封印状態を目視で確認できます。 従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)RoHS指令(10物質対応)対応
BUSH SLIDE 51415KSEA71 ホンダBUSH SLIDE 51415KSEA71ホンダ(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
主な適合純正品番51415-KSE-A71
...