カテゴリ
- バイク純正部品(34)
- 制御機器(28)
- 機構部品(21)
- 農業機械(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 学童・教育用品(8)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(34)
- 廣杉計器(21)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Merck(メルクミリポア)(12)
- テンパール工業(8)
- ハンマーキャスター(7)
- 三菱電機(7)
- ナリカ(7)
- GENTOS(6)
- 日東工業(3)
- TRACO POWER(3)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 東芝ライテック(1)
- NTB(1)
- ワルター(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 三菱ふそう(1)
- カミイソ産商(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「415ma」の検索結果

415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター 415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。トラスコ品番814-2428形状自在 (トータルロック付)型式415MA自在車ブレーキ無し材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ車輪No.434MB-RB旋回半径(mm)69寸法V(mm)108ねじTM12×1.75軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場、店舗、事業所などの様々な場所にトラスコ品番814-2426材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)32取付高(mm)129ねじピッチ(mm)1.75軸長(mm)20取付高H(mm)129ねじTM12許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)100
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車100mmM12
ハンマーキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥8,488税込¥9,3371袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400A-Nシリーズ
廣杉計器¥6,698税込¥7,3681袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,888税込¥7,5771袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,598税込¥9,4581袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-RRoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥12,980税込¥14,2781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応