カテゴリ
- 農業機械(518)
- バイク純正部品(359)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
- オフィス家具(98)
- パソコン/周辺機器(71)
- 機構部品(69)
- メカニカル部品(59)
- 制御機器(48)
- 自動車純正部品(43)
- 保管用品(33)
- 科学研究・開発用品(32)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 作業工具(23)
- 物流用品(21)
- 電気材料(20)
- 測定用品(18)
- テープ(15)
- 自動車補修部品(13)
- 溶接用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 切削工具(9)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 清掃用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 縫製用品(7)
- 住設機器(6)
- 介護用品(6)
- 梱包用品(5)
- 建築金物(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- 電動工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(517)
- ホンダ(338)
- SMC(80)
- アイコ(72)
- ダイヤトレンド(65)
- 廣杉計器(63)
- 浅香工業(20)
- ニッサン(19)
- エスコ(18)
- コノエ(18)
- ハンマーキャスター(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 三木プーリ(16)
- アズワン(13)
- 長野計器(13)
- サンワ[テープ](13)
- omron(オムロン)(12)
- 扶桑金属工業(12)
- Kawasaki(12)
- ブランドをもっと見る
「415m」の検索結果

415M・自在車トータルロック付(ナイロンホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。用途工場や店舗、事務所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T型式トータルロック付車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
単列円筒ころ軸受 NJ415M
NSK(日本精工)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)190幅B(mm)45番号【NSK】NJ415M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小3呼び番号415基本定格荷重Cor(N)274000基本定格荷重Cr(N)262000寸法FW(mm)104.5
ブレードホース
(133件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
デスクマット軟質(非転写)下敷き付き
コクヨ(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷から10日以内出荷上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。 条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。 コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。 デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。 ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。 温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。 天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。厚さ(mm)上敷き:1.7材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付加工非転写:あり繰り返し・詰め替え対応
テクノブレード
プラス・テク(4件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本(5m)3日以内出荷から4日以内出荷柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-20~60色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(30個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
ラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー
バリアローブ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷程よい薄さでグリップ力に優れたラテックス手袋です。内面ポリマー加工により着脱がスムーズです。フィット感に優れ、繊細な作業にも最適です。用途食品加工に。調理に。バイオ産業に。その他細かな作業に。材質天然ゴム厚さ(mm)0.11色ナチュラルタイプ滑り止めあり全長(cm)23粉有無なしエンボス加工全面食品衛生法適合
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)100質量(g)約400
パック入エビナット(スチール・Kタイプ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(1000本)当日出荷から8日以内出荷エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に材質スチール(SWCH)
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(15m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調黒使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本(5m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
9.5mm差込 2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。差込角(mm)9.5材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) ベルト幅6.4mm
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)6.4歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)1.11タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
六角棒スパナ エキストラロング 単品
エイト¥2,298税込¥2,5281セット(20本)当日出荷から3日以内出荷先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロングRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,888税込¥5,3771袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
タイミングベルト MXL形9.5(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から9日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。ベルト形MXLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅9.5使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
...