カテゴリ
- 農業機械(8)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「42-474」の検索結果

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7
キャップ(34)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称キヤツプ(34)図解NoMGA136 フレーム,フロントアクスル部品_No.5、MGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.5
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格16X21X0.7T部品名称ヒラザガネ図解NoMW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.50
ナツクルアーム(L)COMP
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ナツクルアーム(L)COMP図解NoMGA135 フレーム,フロントホイルベース部品_No.13
パスカラート PA1424(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)52.7
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ40
タイテックス¥149,800税込¥164,7801本9日以内出荷トラスコ品番228-7376刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
パスカラート PA1424(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)52.7
パスカラート PA1424(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)52.7
リクエスト スライドバーファイル(10冊パック)
リヒトラブ(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581組(10冊)当日出荷綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。 スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。 両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。 スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。 タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。材質表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール厚さ(mm)表紙生地/0.2サイズA4・タテ型(S型)グリーン購入法適合