カテゴリ

  • 農業機械(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 自動車純正部品(18)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420a-r」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
98,980税込108,878特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ メトカルMetcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップメトカル
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から90日以内出荷
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
質量(g)7
(96420)カバー,サンバイザー ニッサン(96420)カバー,サンバイザーニッサン
389税込428
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トリム(R)ドアー (1A93) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (1A93)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカルヘリオクト チップ SECT/SEMT1404イスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン・3相・6極モーター設計採用・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
61,188税込67,307
1個
当日出荷から9日以内出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
ポート数2ねじの種類Rc
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
86,525税込95,178
1個
当日出荷から50日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 B) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 B)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-420A SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-420ASMC
19,980税込21,978
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)420磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プロテクター A (R) サイド (S420) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (S420)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
キャスター取付金具 TRUSCOキャスター取付金具TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品適合キャスター取付金具(1台分)トラスコ品番228-0264質量(g)730
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
トリム(R),ドアー MAZDA(マツダ)トリム(R),ドアーMAZDA(マツダ)
17,800税込19,580
1個
翌々日出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 大形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式) ハンマーキャスター420A・セルフブレーキ付キャスター(ねじ込み式)ハンマーキャスター
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在車車輪幅(mm)20取付方式ネジ込み金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
ドリル 超硬ソリッドドリル SD セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SDセコ・ツールズ・ジャパン
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
(1A05)ハンドル(L),アウター MAZDA(マツダ)(1A05)ハンドル(L),アウターMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(1A04)ハンドル(L),アウター MAZDA(マツダ)(1A04)ハンドル(L),アウターMAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (大形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
ケース トランスミッション (FU9A) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (FU9A)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
フードメーター (1A) MAZDA(マツダ)フードメーター (1A)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
スイッチ(R)シートウォーマー (GA) MAZDA(マツダ)スイッチ(R)シートウォーマー (GA)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
パイプ NO.2 (GA) MAZDA(マツダ)パイプ NO.2 (GA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (S54R) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S54R)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トリム(R)ドアー (S52R) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S52R)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷