カテゴリ
- 自動車純正部品(989)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- メカニカル部品(124)
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- ねじ・ボルト・釘(88)
- 物流用品(87)
- バイク純正部品(73)
- 切削工具(65)
- 農業機械(63)
- 機構部品(61)
- 建築金物(51)
- 制御機器(49)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- パソコン/周辺機器(20)
- オフィス家具(19)
- 電気材料(18)
- 事務用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 介護用品(10)
- 作業工具(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 医療(9)
- バイク部品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 梱包用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 安全用品(7)
- 清掃用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 自転車部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- 防犯用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 住設機器(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(617)
- SMC(495)
- トヨタ(299)
- ハンマーキャスター(81)
- TRUSCO(72)
- IKO(日本トムソン)(71)
- CKD(66)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- ダイハツ(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- ホンダ(33)
- カワグレ(25)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ニッサン(19)
- スズキ(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- スバル(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「420b」の検索結果

420B・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(11件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷付属品No.11ソケット付形状自在車型式420B自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入ストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ウレタン車取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷用途木製家具や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に付属品No.11ソケット付形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式木製用差込ステームストッパーなし軸長L(mm)38軸径T(mm)8キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420B・自在車(UMCナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷付属品No.11ソケット付材質(車輪)MCナイロン一体車輪車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ車輪No.499G-MC50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
420B・自在車(イモノ一体車輪)
ハンマーキャスター¥469税込¥5161個9日以内出荷付属品No.11ソケット付材質(車輪)イモノ一体車輪車輪幅(mm)14金具仕上三価クロム化成処理車輪No.426G-C32旋回半径(mm)29ストッパーなし偏芯E(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
バリケードサインB-420B ブラック 黒板タイプ
ファースト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷シンプルでおしゃれな雰囲気が演出できます。面板部分はチョークで書き消しできます。用途シンプルながら洗練された見た目で通行人のアイキャッチに。質量(kg)4.8高さ(mm)450横幅(mm)(面板)450外寸横幅(mm)530高さ外寸(mm)735外寸法・奥行(mm)480
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B 40インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥8,898税込¥9,7881枚4日以内出荷蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ40インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B 40インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA LT-40E420B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ40インチ型特性ブルーライトカット反射防止
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥429税込¥4721冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-420B
SMC¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-420B
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-420B
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)420作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ
(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100個)当日出荷柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒
Dリングファイル(ER)
コクヨ(6件のレビュー)¥899税込¥9891冊当日出荷ワンタッチで開くユニバーサルデザインのとじ具を採用したPP表紙のスタンダードなDリングファイル。幅(mm)260サイズA4タテ高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
コーンバー
ブラスト興業(18件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(5本)ほか翌々日出荷電話、電気、ガス、水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ、イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに使用されます。材質ABS内径(Φmm)(吊輪)約80パイプ径(Φmm)34
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。形状自在車型式420BBS自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リングファイル<NEOS>
コクヨ(1件のレビュー)¥419税込¥4611冊当日出荷通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 棚からスムーズに取り出すことができます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から22日以内出荷エアガン、エアドライバなどの配管に最適。 機器可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかかりません。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.5(20℃ 65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥659税込¥7251冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から7日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
...