絞り込み
取付高(mm)
許容荷重(daN)
9.807・10・17.652・18・25・28・28.439・30・40・50・60・70・80・120・150・160
車輪幅(mm)
13・14・16・17・18・20・21・22・24・25・26・27・32・35・38
「420er」の検索結果

420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥359~税込¥395~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥309~税込¥340~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(ウレタン車輪)
ハンマーキャスター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入形状固定車型式420ER固定車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER固定車(ナイロンホイール・ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER 固定車(MCナイロン車輪)
ハンマーキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。材質(車輪)UMCナイロン一体車輪形状固定式型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER・固定車(PPホイール・エラストマー車・B入)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷形状固定車型式420ER固定車取付方式プレート式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
420ER・固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420E 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。材質(車輪)ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
420ER・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状旋回式型式420E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
420E 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪ローラーベアリング入形状旋回式金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.437E取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm
ハンマーキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻きトラスコ品番814-3958質量(g)492取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付寸法(mm)82×40ストッパーなし取付座(mm)100×58許容荷重(daN)50キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
セルフブレーキ付キャスター(プレート式・自在車)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。 無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)形状自在車SB車輪幅(mm)20取付方式平付旋回金具仕上クロームメッキ旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
プレート式キャスター Eシリーズ(エラストマー車)固定
ハンマーキャスター¥409税込¥4501個当日出荷材質(車輪)エラストマートラスコ品番114-4473質量(g)119車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42表面処理(金具)クロムメッキ仕上げストッパーなし取付高H(mm)65取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)56
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
フライス加工用チップ BDMT-JT
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (刃先強化型)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (ワイパーチップ)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1810
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷熱伝導率に優れた独自母材を採用、鋳鉄の安定加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。材種PR1810
420E 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。用途被削材:鋼。材種PR1825
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (高切り込み)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷高送りカッタMFH Harrier用チップです。用途フライス加工用。チップ形状正方形
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
チップ LOMU-ER-GM
京セラ¥20,980税込¥23,0781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ SOMT-ER-GM
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷形状正方形90°コーナー半径(mm)2チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)その他の逃げ角内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18