カテゴリ

  • バイク純正部品(226)
  • 農業機械(78)
  • 制御機器(61)
  • 機構部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420ma」の検索結果

458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スイッチング電源 48V dc 420mA 20W RECOM

    スイッチング電源 48V dc 420mA 20W

    RECOM
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃●コード番号:183-4099アズワン品番65-7224-69
  • AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W

    XP POWER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:420mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-05
  • 組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W TRACO POWER

    組み込みスイッチング電源 12V dc 420mA 5W

    TRACO POWER
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Traco 12 V TMLM 05 シリーズ、5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:420mA●定格電力:5W●出力数:1●入力電圧:90 264V ac●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なしアズワン品番65-7215-21
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5Ω WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5Ω

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 420mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入 LITTELFUSE

    リセッタブルヒューズ 420mA 24V dc 0.2A 1袋 10個入

    LITTELFUSE
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。PolySwitch nanoSMDCシリーズ
    仕様●動作電流:420mA●定格電圧:24V dc●動作時間:0.1s●保持電流:0.2A●電流 Max:100 A●長さ:3.4mm●高さ:0.82mm●幅:1.8mm●最小抵抗:0.65Ω●最大抵抗:3.1Ω●電力損失:0.6W●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:最大+85℃●コード番号:506-937アズワン品番65-8065-59
  • スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入 RECOM

    スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入

    RECOM
    39,980税込43,978
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-43
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 420mA 10W ECL10US24-E

    XP POWER
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力長さ(mm)52.4幅(mm)27.2奥行(mm)23定格電力(W)10出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)420効率0.82RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント最低温度(℃)-20出力数1
  • ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    形状自在型式420MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    36,980税込40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    村田製作所の高周波回路用インダクタのラインアップには、超小型フィルムタイプインダクタ、汎用積層インダクタ、高 Q、高電流対応の巻線型インダクタがあり、これらはすべて高周波回路で使用されています。これらのインダクタは、携帯電話の RF モジュール、Wi-Fi モジュール、Bluetooth R モジュール、さまざまな種類の整合回路など、あらゆる高周波回路
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6925-18
  • 巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入 MURATA(村田製作所)

    巻線インダクタ 面実装 33 nH 420mA 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入

    MURATA(村田製作所)
    3,198税込3,518
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●インダクタンス:33 nH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●シールド:なし●許容差:±5%●最大直流抵抗:230mΩ●シリーズ:LQW18AN_00●コア材料:非磁性セラミック●最大自己共振周波数:3.2GHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7034-03
  • 巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 3.3 μH 420mA 3.2 x 2.5 x 2.2mm 1セット 10個入

    TDK
    389税込428
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-7121-66
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 420mA, 4 x 4 x 1.8mm, SRN4018-101M

    BOURNS
    84,980税込93,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 420mAパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 1.59Ωシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 6MHz動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザー RRシート ブラック 53003-0420-MA Kawasaki

    レザー RRシート ブラック 53003-0420-MA

    Kawasaki
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZX1000RGF
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品

    廣杉計器
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • (47420)エキゾーストブレーキ ニッサン

    (47420)エキゾーストブレーキ

    ニッサン
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
  • Infineon MOSFETゲートドライバ 420 mA 28 Lead SOIC 28-Pin INFINEON

    Infineon MOSFETゲートドライバ 420 mA 28 Lead SOIC 28-Pin

    INFINEON
    22,980税込25,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様ロジックタイプ = CMOS, LSTTL出力電流 = 420 mA供給電圧 = 25Vピン数 = 28パッケージタイプ = 28 Lead SOICnsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    6,798税込7,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • DAMPER UNIT    52420MA0305 ホンダ

    DAMPER UNIT 52420MA0305

    ホンダ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
  • CASE R BOTTOM    51420MATE01 ホンダ

    CASE R BOTTOM 51420MATE01

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,R BOTTOM    51420MAAA01 ホンダ

    CASE,R BOTTOM 51420MAAA01

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • (79420)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ ニッサン

    (79420)フイニツシヤー,リア パーセル シエルフ

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • CASE COMP,R BOTTO    51420MASE01 ホンダ

    CASE COMP,R BOTTO 51420MASE01

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,R BOTTOM    51420MAV751 ホンダ

    CASE,R BOTTOM 51420MAV751

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,R BOTTOM    51420MAL602 ホンダ

    CASE,R BOTTOM 51420MAL602

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • CASE,R BOTTOM    51420MAHA01 ホンダ

    CASE,R BOTTOM 51420MAHA01

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP,R BOT    51420MAW621 ホンダ

    CASE COMP,R BOT 51420MAW621

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP,R BOTTO    51420MAL601 ホンダ

    CASE COMP,R BOTTO 51420MAL601

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • CASE,R BOTTOM    51420MAZ003 ホンダ

    CASE,R BOTTOM 51420MAZ003

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • CACE,R BOTT0M    51420MALG01 ホンダ

    CACE,R BOTT0M 51420MALG01

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP,R BOTTO    51420MAH672 ホンダ

    CASE COMP,R BOTTO 51420MAH672

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • CASE COMP,R BOTTO    51420MAH671 ホンダ

    CASE COMP,R BOTTO 51420MAH671

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE COMP,R SLIDE    51420MAC671 ホンダ

    PIPE COMP,R SLIDE 51420MAC671

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
  • DAMPER UNIT    52420MA0771 ホンダ

    DAMPER UNIT 52420MA0771

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
...