カテゴリ

  • 農業機械(78)
  • 制御機器(27)
  • 機構部品(21)
  • 物流用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420ma」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5Ω WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 420mA, 2.5Ω

    WURTH ELEKTRONIK
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 420mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    形状自在型式420MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品

    廣杉計器
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Aシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    6,798税込7,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • アンカードリルADX2-MAXタイプ サンコーテクノ

    アンカードリルADX2-MAXタイプ

    サンコーテクノ
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタルシャンク形状SDS-MAX軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    7,698税込8,468
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400A-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400A-Nシリーズ

    廣杉計器
    6,998税込7,698
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ

    廣杉計器
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    8,998税込9,898
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    7,498税込8,248
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)10-1.0
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ

    廣杉計器
    12,880税込14,168
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品

    廣杉計器
    15,980税込17,578
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)

    廣杉計器
    13,980税込15,378
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド Nittaku(ニッタク)

    ジュエルラージ ラージボール用表ソフトラバー レッド

    Nittaku(ニッタク)
    6,298税込6,928
    1枚
    8日以内出荷
    あなたの技術を輝かせる!ラージボール用表ソフトラバー、ジュエルラージ。 ラージボールに対し回転のかけやすい新たな粒形状を採用。 ”ボールを包み込むようにして回転”をかけることでドライブはもちろん、サービスレシーブや台上でのツッツキの鋭さが一味違うラージボールラバーです。 スピン重視の仕様になっています。
    仕様【ラバースピード】14.5speed、【スピン値】15spinレッド備考【ITTF公認番号】54-023分類AC(アクティブチャージ)スポンジ硬度20用具種別卓球ラバー
  • 圧力トランスミッタ 形番:KH15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KH15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・ゼロ・スパン調整を標準装備・用途に応じ、ダイアフラム材質を選択可能(SUS630、SUS316L、Co-Ni系合金)・ケース構造IP67対応(ケーブル式:IP52)・最大圧力120MPaまでの幅広いレンジに対応(Co-Ni系合金仕様のみ120MPa対応)・1ms以下の素早い応答性・チェック端子を装備(端子箱式)電線を外さずに出力チェックが可能
    用途本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DC、0~5V DC又は1~5V DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的、機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。規格2004/108/EC、EN61326-1:2006、EN61326-2-3:2006、EU RoHS指令適合電源24V DC±10%精度±1%F.S.
  • 920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    920MA・自在車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車型式920MA自在車材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応

    エレコム(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • 電磁弁200シリーズ コガネイ

    電磁弁200シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
    使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/4
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用) HIOKI(日置電機)

    デジタルマルチメータ スタンダードモデル(汎用)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。 DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定) PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用) -10℃~50℃と広い使用温度範囲。
    付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4仕様交/直電圧自動判別:〇表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)直流電流6.000A/10.00A、4レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.安全規格CAT IV 600 V, CAT III 1000 V導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クレヨンカラーA4  20枚入 長門屋商店

    クレヨンカラーA4 20枚入

    長門屋商店
    559税込615
    1パック
    当日出荷
    A4サイズの色画用紙。
    入数(枚)20規格A4判紙厚(mm)0.18サイズ(mm)縦297×横210坪量(g)122/m2
  • トランジスタ(シンク)出力 三菱電機

    トランジスタ(シンク)出力

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)サージキラーツェナーダイオード絶縁耐圧(V/1分間)AC510
  • 冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム

    冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

    エレコム(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
    付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
  • 写真用紙ライト薄手光沢A4 20枚 EPSON

    写真用紙ライト薄手光沢A4 20枚

    EPSON(1件のレビュー)
    849税込934
    1冊(20枚)