カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「420r-c32」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420R 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
DIY関連商品の代表的なキャスターで、一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。全サイズが自動機で生産される為精度にばらつきが少なく、他社・海外製の類似品に比べてコストパフォーマンスに極めて優れています。取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420R固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定型キャスター 栃木屋固定型キャスター栃木屋
339税込373
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
6カクボルト M8X20-7T BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X20-7TBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20-7T関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.87MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.10、SSA-C421 台車 リアタイヤ部品_No.14、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSA-410S ナックル組立 (右前)部品_No.31、BSA-411CS ナックル組立(右前)部品_No.23、SSW-303C 噴頭部品_No.32、BSA-420JDSG G-3 ナックル組立 右後部品_No.23、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.44、SSA-F616VT メインミッション分解-1部品_No.35、MS615R8CF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、BSA-420JDSG G-4S フレーム部品_No.30、BSA-420JDASG G-3 フレーム部品_No.30など
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB32 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMB32SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド