カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「420r-r25」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
規格S10.5347部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.22MB)図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など
丁番セット(3個) R TOSTEM(LIXIL)丁番セット(3個) RTOSTEM(LIXIL)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
ブラック系梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個適合シリーズグランデル2
ナベコネジ(+)M6X30 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X30BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X25(ISO)関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.27MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.25、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.25、MSV313-M フレーム部品_No.26、MSV415L(10) フレーム部品_No.26、SSAーC421 台車 フロントパネル部品_No.14、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.33、GKSL3301-K フレーム部品_No.17、GKSL3315 フレーム部品_No.25、MSV313B-K フレーム部品_No.25、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.25、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.25、BSA-420JS 2001ネン 電装品部品_No.11、MSV413R1T-M フレーム部品_No.26、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.26、MSV413-K フレーム部品_No.26、MSV413R1T-K フレーム部品_No.26、GSL204-M フレーム部品 ナベコネジ(+)M6X30_No.18、BSA-420JDSG G-4 電装品部品_No.11、MSV613L(13) フレーム部品_No.33など
ツギテリンク BIGM(丸山製作所)ツギテリンクBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格RS25関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB)図解NoG-4 チェーンケース部品 ツギテリンク_No.22、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.22、BSA-420JSG G-4 G-4関係 チェーンケース部品_No.22、G-4S チェーンケース部品 ツギテリンク_No.22、G-4S チェーンケース部品 ツギテリンク_No.25、KG-4R チェーンケース部品 ツギテリンク_No.34、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.22、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.22、G-4 チェーンケース部品 ツギテリンク_No.25、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.22、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.22、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.22、G-4S チェーンケース部品 ツギテリンク_No.34、KG-4R チェーンケース部品 ツギテリンク_No.25、KG-4R チェーンケース部品 ツギテリンク_No.22、G-4 チェーンケース部品 ツギテリンク_No.34、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 チェーンケース部品_No.22
6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトBIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
7日以内出荷
規格M6X18部品名称6カクアナツキボルト関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBSA-410S 動力噴霧機部品_No.18、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.18、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.25、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.20、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
規格11X28.5部品名称ピストンピン関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)図解NoBSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.25、MS450EC-3K 動力噴霧機部品_No.19、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.25、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.29、MSA513R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.23、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.29、エクセル500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.23、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.22、SSW-303C 動力噴霧機部品_No.19、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.25、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.25、MX-501 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.21など
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-00~)CKD
54,600税込60,060
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
作動方式複動形