カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「420r-r32」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-420 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R32-420SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)420
[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ[マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)エスコ
66,000税込72,600
1セット
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現 市場最小のデジタルマニホールド 軽量コンパクト&堅牢ボディ 蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能 testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能 防水・防塵(保護等級 IP54) R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)アズワン品番65-2105-68
プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
159税込175
1個
4日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
6カクボルトM10X130X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルトM10X130X30BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M10X130X30関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.78MB)図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)