カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「420r-r50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420R 固定車(ゴム車輪) ハンマーキャスター420R 固定車(ゴム車輪)ハンマーキャスター(14件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用できます。
用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪形状固定車型式420R固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定型キャスター 栃木屋固定型キャスター栃木屋
399税込439
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナット ハンマーキャスターナットハンマーキャスター(16件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-420 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R50-420SMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)420
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603 CASIO QV-R3、QV-R4 Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633 OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2 Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100 PENTAX Optio 330、430 RICOH Caplio RR10 TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30 YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505 AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Zバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1000
プレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
4日以内出荷
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
薄型スパナ 栃木屋薄型スパナ栃木屋
319税込351
1個
7日以内出荷
ボルト型の各種キャスター取付用スパナです。
材質RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.17MB)
6カクボルトM10X130X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルトM10X130X30BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M10X130X30関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.78MB)図解NoSPA-500 トランスミッション1部品_No.47、R100-3 本体部品_No.32、SSA-N550DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.31、R50-5 本体部品_No.32、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.30、GS17EH ホースリール部品 6カクボルトM10X130X30_No.14、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品1部品_No.19、CBM-520BH-1 オプション6 ロワーリンクピン、ホース巻取機部品_No.34、BSM-840SLT-C2S オプション1 (ホース巻取機)部品_No.21、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.10、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.39、SPA-500 トランスミッション2部品_No.24、BSM-1040SLT-C2 希望付属品1部品_No.21、MRS90-500BSLT カバー デンドウブ部品_No.43、MHL350 足回り関係部品_No.14など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X45X26部品名称6カクボルト関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.94MB)図解NoR50-4 ノズル及びハリマーク部品_No.27、MK31EC-2 希望付属品部品_No.24、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.9、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.12、MS-601D-4 タンク、配管関係部品_No.5、MS310EC-2M 希望付属品部品_No.24、MS154EA-M フレーム部品_No.14、MS154EA-3M フレーム部品_No.13、R50-5 本体部品_No.27、BSA-420JDES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.9、R100-4 本体部品_No.27、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.12、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.10、MS410EC-2K 希望付属品部品_No.24、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.12など