カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 農業機械(1)

「420s-c100」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • S50Cスタープレート 大同DMソリューション

    S50Cスタープレート

    大同DMソリューション(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    翌日出荷
    冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
    仕様一般金型用タイププレート
  • 濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.28 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
  • キャスター 420F0S ハンマーキャスター

    キャスター 420F0S

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 濾紙 No.327 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.327 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    10,899税込11,989
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    8日以内出荷
    規格アナヨウ52図解NoSSA-α1004MA トランスミッション分解-2部品_No.26、SSA-α600 給水ポンプ部品_No.7、SSA-R1000C 給水ポンプ部品_No.8、BSA-420JSG G-4S ナックル組立 左後部品_No.14、VSA100-11 1992ネン 給水ポンプ部品_No.7、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.8、BSA-420JEW ナックル組立 右前部品_No.14、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.27、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.18、BSA-420LDASH ナックル組立 右後部品_No.14、SSA-Z600V 給水ポンプ2部品_No.7、BSA-420JESG G-4 ナックル組立 右後部品_No.14、BSA-420JSG G-4 ナックル組立 右前部品_No.14、BSA-410S ナックル組立(右後)部品_No.14、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.30、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.14、SSA-Z600 給水ポンプ(2)MPR4010部品_No.7など
  • 濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.28-3 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    9,169税込10,086
    1箱(100枚)
    33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)310表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)382湿潤破裂強さ(kPa)100