カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420s-c75」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在車(イモノ車) ハンマーキャスター

    自在車(イモノ車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付旋回ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • トリム(R)ドアー (S091) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (S091)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応