カテゴリ
- 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
「420sr-c75」の検索結果

420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定