カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420sr-125」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,573~税込¥2,830~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
    用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 420SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    420SR-1 固定車(鉄板ホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    軽い力で旋回操作が可能に! 420Sタイプのゴム車輪付きキャスターを軽量化。 旋回始動力の低減により操作性がアップ! 420 2Sシリーズ 413Sシリーズと組み合わせて使えます。
    形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(ナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(イモノ車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)イモノ一体車輪取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電キャスター(固定) ハンマーキャスター

    導電キャスター(固定)

    ハンマーキャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    優れた導電性能で静電気を放出。静電気を放出しやすい導電性能で、あらゆる環境において静電気による災害防止に貢献します。静電気の除去により塵埃の吸着を防止、防塵効果に優れています。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    形状固定車材質(車輪)ゴム(B入)車取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗(Ω)1×104以下取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(フェノール車輪) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(フェノール車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)フェノール一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車 ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 420SRシリーズ固定式 ゴムB車

    ハンマーキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
    タイプ固定式取付穴径P(mm)11
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
    タイプ固定
  • 静音(騒音防止)タイプキャスター  420SR・固定車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター

    静音(騒音防止)タイプキャスター 420SR・固定車(ゴム(B入)車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ”静”なキャスター。軸受部にラジアルボールベアリング使用。自在車420BBS・413BBSと併用できます。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Sシリーズ固定ウレタンB車 ハンマーキャスター

    Sシリーズ固定ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    ボールベアリングが上下二段設計で回転が軽く荷重に対する抵抗力も非常に強靭です。
    仕様プレート式トラスコ品番398-4958形状固定式型式固定車質量(kg)1.50材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×94車輪鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定 ハンマーキャスター

    プレート式フットガード付キャスター”420Sシリーズ”(プレス製ゴム車)固定

    ハンマーキャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    車輪への足の巻き込み事故を予防するフットガード付キャスターです。フットガードは軟質素材となっており設置物を傷付ける心配はなく、作業者の足も巻き込みにくい構造となっております。
    用途足を巻き込む事故を予防するフットガード付キャスターです。工場や医療関連施設など安全面に配慮が必要な環境に最適です。取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式固定キャスター(ナイロン車輪) 420SRシリーズ

    ハンマーキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-2897タイプ固定式取付高(mm)168取付寸法(mm)100×56(112×53)取付座(mm)140×94許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)11
  • 420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    自在車420S・413Sと併用できます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。
    形状固定車型式420SR固定車材質(車輪)鉄板ホイール幅広ゴム巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420 2S・4132S・420SR ハンマーキャスター

    キャスター 420 2S・4132S・420SR

    ハンマーキャスター
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
    型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。
    形状固定式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター

    420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

    ハンマーキャスター
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 帯電防止キャスター(固定) ハンマーキャスター

    帯電防止キャスター(固定)

    ハンマーキャスター
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    優れた静電気障害防止性能。床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止出来る、帯電しにくい構造です。静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。ノンカーボンのため床汚染の心配がありません。スーパーやクリーンルーム内、電子・医療機器等の静電気障害防止用として、御使用下さい。
    材質(車輪)ウレタン(ボールB入)取付方式平付固定金具仕上ユニクロメッキストッパーなし体積抵抗率(Ωcm)107~1010取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪