カテゴリ
- 自動車純正部品(132)
- バイク純正部品(53)
- トラック純正部品(24)
- 制御機器(15)
- 事務用品(15)
- 清掃用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 電気材料(7)
- メカニカル部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定用品(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(122)
- ホンダ(34)
- 三菱ふそう(17)
- カラークリエーション(13)
- ミヅシマ工業(12)
- SMC(10)
- スズキ(10)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- ニッサン(6)
- 日野自動車(6)
- CKD(4)
- 東芝ライテック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- アメリカン電機(3)
- Kawasaki(3)
- 伊東電機(3)
- NAKANO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4220-2」の検索結果

マイクロキャストスプール BCP4220TR2
Avail(アベイル)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷イスズ BC420SSSペスカトーレ用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。専用4PブレーキにはブレーキブロックのON・OFF機能がついているので、。ブレーキブロックの紛失の心配や取り外しの手間なくブレーキの調整が可能です。コグホイール部分のガタツキをなくすため、軸形状を見直し、ベアリングサイズを変更しました。(ベアリングサイズ:9mm×5mm×3mm)。バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。ブレーキブロックのオン・オフが可能な遠心ブレーキの採用でブレーキセッティングが楽しいものに。ブレーキブロックが4個付属しています。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。適合機種イスズ BC420SSSペスカトーレ/BC421SSSペスカトーレ メガバス パガーニR100R/パガーニR100L ※適合リールはスプール幅が約27mmのモデルです材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)9ベアリング幅(mm)3糸巻量PE0.6-50m
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
両口メガネレンチ
SATA¥569~税込¥626~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
水性つやありキング 1/5L
シントーファミリー¥5,798税込¥6,3781セット(6個)翌々日出荷から16日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
ニュー洋式カップS ケース付
テラモト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷密閉型のケースでスッキリ収納できます。トラスコ品番368-4831材質柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS質量(kg)約1ケース外径(Φmm)140使用場所トイレ寸法(外径×高さ)(mm)175×600
パレスチェッカー 300×300mm ブルー
ミヅシマ工業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷トラスコ品番802-0416長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色青質量(g)450
防水形プレート 専用コンセント
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
タフチェッカー 250×250mm グレー
ミヅシマ工業¥1,398税込¥1,5381枚翌日出荷トラスコ品番802-0412長さ(mm)250幅(mm)250寸法(mm)250×250色グレー質量(g)550
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ (ホイール)
永興電機工業¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷ナイロン繊維にダイヤモンド砥粒を混ぜ合わせた研磨性、弾力性に優れたブラシです。食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。画像はイメージです。用途超硬合金やセラミックス・難削材・耐熱金属の微細バリ取りサビ除去研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス形状平型毛材ダイヤ砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・セラミックス入数1
ブレストフォーム ブラジャーに入れて使うタイプ エッセンシャル2E
SIGMAX(シグマックス)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷ボディーバランスと安心感を。主な用途。人工乳房。主な特長。わきの下までカバーできる「しずく」型(横長デザイン)。バストのトップが中央付近にある方により合う形。左右のバランスを保つのに程よい重さ。左右どちらにも使用可能。セット内容ブレストフォーム1個、ご愛用のしおり
ドラムサンダー
永興電機工業¥2,198~税込¥2,418~1パック3日以内出荷研磨布を筒状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り。円筒内面、曲面の研削研磨に適しています。画像はイメージです。用途鉄、ステンレス、非鉄金属のバリ取り円筒内面、曲面の研削研磨軸径(Φmm)3適合材鉄、ステンレス、非鉄金属入数20
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボード 間口900mm (連結タイプ)
中日販売¥23,980~税込¥26,378~1セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー間口(cm)90
業務用 白いタオル
林¥1,298~税込¥1,428~1セット(12枚)4日以内出荷から5日以内出荷綿100%の様々な用途で使用できるシンプルな白いタオルです。用途屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途色白混率(%)綿100
不動産のぼり
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷不動産関連についてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所材質ポリエステル質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
和風スカート 42202
ボストン商会(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷種別スカート混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可グリーン購入法適合性別女性用
綿100%やわらかタンクトップ
セルヴァン¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷から5日以内出荷インナーとしてもアウターとしても着られる!何枚でも欲しくなるタンクトップ用途綿100%素材で、肌に優しいタンクトップです。スムース編生地を使用しているのでやわらかな肌触りです。伸縮性のある素材で、ゆったりとした楽な着用感です。インナーとしてもアウターとしても幅広く使用でき、1年を通して重宝します。ベーシックなデザインで使いやすいです。素材身生地:綿100%
プルソレノイド CA0422
タカハ機工¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3