カテゴリ
- 事務用品(15)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- カラークリエーション(13)
- CKD(4)
- 東芝ライテック(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- アメリカン電機(3)
- NAKANO(3)
- omron(オムロン)(2)
- 工進(2)
- 第一計器(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 三木プーリ(2)
- Kawasaki(2)
- グリーンクロス(2)
- SANDVIK(2)
- ナリカ(2)
- HORN(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4220-2」の検索結果

マイクロキャストスプール BCP4220TR2
Avail(アベイル)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷イスズ BC420SSSペスカトーレ用マイクロキャストスプールです。スプールを軽量化し、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。専用4PブレーキにはブレーキブロックのON・OFF機能がついているので、。ブレーキブロックの紛失の心配や取り外しの手間なくブレーキの調整が可能です。コグホイール部分のガタツキをなくすため、軸形状を見直し、ベアリングサイズを変更しました。(ベアリングサイズ:9mm×5mm×3mm)。バルサ製フローティングミノーなど、超軽量ルアーのキャストが楽しくなるトラウトスペシャルモデル。ブレーキブロックのオン・オフが可能な遠心ブレーキの採用でブレーキセッティングが楽しいものに。ブレーキブロックが4個付属しています。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発した ライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。適合機種イスズ BC420SSSペスカトーレ/BC421SSSペスカトーレ メガバス パガーニR100R/パガーニR100L ※適合リールはスプール幅が約27mmのモデルです材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン寸法(mm)ブレーキブロック:3.0mm×4個質量(g)約8.4 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)9ベアリング幅(mm)3糸巻量PE0.6-50m
SDSプラスビット S4 ロングタイプ
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から4日以内出荷コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
水性つやありキング 1/5L
シントーファミリー¥5,798税込¥6,3781セット(6個)翌々日出荷から16日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
ニュー洋式カップS ケース付
テラモト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷密閉型のケースでスッキリ収納できます。トラスコ品番368-4831材質柄:Φ22.2スチールパイプに静電塗装、頭:合成ゴム、ケース:ABS質量(kg)約1ケース外径(Φmm)140使用場所トイレ寸法(外径×高さ)(mm)175×600
パレスチェッカー 300×300mm ブルー
ミヅシマ工業¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷トラスコ品番802-0416長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色青質量(g)450
防水形プレート 専用コンセント
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
業務用 白いタオル
林¥1,298~税込¥1,428~1セット(12枚)4日以内出荷から5日以内出荷綿100%の様々な用途で使用できるシンプルな白いタオルです。用途屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途色白混率(%)綿100
和風スカート 42202
ボストン商会(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷種別スカート混率(%)風格子(ポリエステル95、綿5)機能吸汗・速乾、クリーニング、家庭洗濯可グリーン購入法適合性別女性用
プルソレノイド CA0422
タカハ機工¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷一般的なプルソレノイドです。 比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。全長(mm)21.3(フレーム)質量(g)11プランジャー径(Φmm)4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
コンプリートガスケットセット
PMC¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ガスケットの劣化によるエンジントラブルはオイル漏れや気密性の低下によりエンジンの出力ロスなど、性能はもちろん寿命にも影響を及ぼします。エンジンのOHにも欠かせないガスケット、シール、Oリング等を揃えた1台分オールインワンセット。
つる巻きばね B(ばね振り子実験用)
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷C15-4422ばね振り子実験セットの補充部品です。材質ステンレス自然長(mm)約40線径(mm)0.7ばね定数(N/m)約12.0伸長(mm)伸びの限界:約240(240g相当)巻外径(Φmm)16
Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の 接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁 に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで 動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。 操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。種類短レバータイプ使用温度範囲(℃)-25~50保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)30.5保存温度範囲(℃)-35~80レバー色黒定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)AC2500IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85機械的寿命(万回)50以上
TAチップAK10
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)4日以内出荷から52日以内出荷材質AK10被削材S(超合金・チタン合金)、K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)、N(アルミニウム・アルミニウム合金・非鉄金属)RoHS指令(10物質対応)対応
抗生物質検定用AAディスク 13Φ
TGK(東京硝子器械)¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。TGK品番996-44-22-02直径(Φmm)13品名AAディスク入数(枚)1000
和風造作材 WPCえんこうリモデル框12T
DAIKEN(旧:大建工業)¥43,980~税込¥48,378~1箱(1本)7日以内出荷WPC広巾えんこう・WPCえんこう用の玄関造作材用途フローリング・床材~床用造作材~和風造作材幅(mm)195厚さ(mm)118
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 4D
テグテックジャパン¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ4D
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 埋込形
三菱電機¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷Myシリーズ用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け幅(mm)220取付埋込形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形清浄度推奨:クラス6(1000)埋め込み寸法(mm)220×1230エコロジー商品省エネ
スーパーミニ 小径溝入れ加工用ホルダー RB105~
HORN¥61,980~税込¥68,178~1本3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具