「422j max」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    639税込703
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    10Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    299税込329
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    材質軟鋼線材ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    99税込109
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • H10型ステープル SK11

    H10型ステープル

    SK11(29件のレビュー)
    449税込494
    1箱(1000本)
    当日出荷
    電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)10
  • 4Jステープル マキタ

    4Jステープル

    マキタ(2件のレビュー)
    769税込846
    1箱(5000本)
    当日出荷
    材質幅(mm)4無地
  • L12型ステープル SK11

    L12型ステープル

    SK11(18件のレビュー)
    399税込439
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
    用途タッカー用ステープル。材質厚さ(mm)0.7表面処理亜鉛メッキステープル幅(mm)12
  • パワータッカー用 ステープル Excellent kobo

    パワータッカー用 ステープル

    Excellent kobo(8件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1000本)
    当日出荷
    布、紙、網へ楽に打込めます。
    用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-GR

    ダイヤテックス(500件のレビュー)
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) グリーン購入法適合商品 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)56
  • モール固定用タッカー SK11

    モール固定用タッカー

    SK11(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    木材での、モールの固定に使えるハンドタッカーです。 配線用のモールを固定できる、特殊形状になっています。 射出口を特殊な形状にすることで、モールのような段差のある素材の固定が出来ます。 モール固定だけでなく、通常の木材への打ち込み作業にも使用出来ます。
    用途プラスチックモールなどの壁面への固定。材質本体:スチール適合ステープルSL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12
  • 養生テープ 弱粘着 モノタロウ

    養生テープ 弱粘着

    モノタロウ(82件のレビュー)
    309税込340
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離
  • J-04ステープル タチカワ

    J-04ステープル

    タチカワ(1件のレビュー)
    669税込736
    1箱(5000本)
    当日出荷
    材質鋼線線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57肩幅(mm)4
  • 養生テープ エコノミー モノタロウ

    養生テープ エコノミー

    モノタロウ(610件のレビュー)
    249税込274
    1巻ほか
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
    用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離
  • 4Jステープル 白 マキタ

    4Jステープル 白

    マキタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • 養生テープ 強粘着 モノタロウ

    養生テープ 強粘着

    モノタロウ(131件のレビュー)
    189税込208
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
  • ステープル J線 モノタロウ

    ステープル J線

    モノタロウ(18件のレビュー)
    329税込362
    1箱(5000本)
    当日出荷
    主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
    用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
  • ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
    用途内装、家具木工質量(kg)1.2使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22
  • MA線 フロアステープル アマテイ

    MA線 フロアステープル

    アマテイ(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(1500本)
    当日出荷から10日以内出荷
    工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
    材質軟鋼線材幅(mm)4
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    長さ10~22mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 10Jステープル マキタ

    10Jステープル

    マキタ(4件のレビュー)
    529税込582
    1箱(5000本)
    当日出荷
    材質幅(mm)10
  • SP フロアー釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    SP フロアー釘

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)
    679税込747
    1箱(500g)
    当日出荷
    材質スチール表面処理クロメート頭部カップ形状胴部スクリュー
  • 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形ヘッド形状