カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農業機械(9)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 塗料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「424-20」の検索結果

99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 (特殊ゴム用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
    用途特殊ゴム、自動車用窓枠ゴム。色透明質量(g)33使用温度範囲(℃)-55~80容量(g)20主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ

    油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料

    カンペハピオ(132件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(420mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    [汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
    用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
  • Sパイプ カクダイ

    Sパイプ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。下向きパイプ
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
  • カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオ

    カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料

    カンペハピオ(39件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    [汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
    用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
  • LOCTITE 強力瞬間接着剤 424 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 強力瞬間接着剤 424

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。 中粘度。
    用途特殊ゴム。 自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度中粘度主な用途根太粘度(mPa・s)70~110危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)15~30危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー SARAYA(サラヤ)

    瞬間冷却スプレークールリフレ コールドスプレー

    SARAYA(サラヤ)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    服の上から冷やす、瞬間冷却スプレーです。フローラルウッディの香りです。
    用途夏場の屋外作業時などに。トラスコ品番753-7166容量(mL)450
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ

    速乾さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)

    カンペハピオ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    [乾きが速いスプレータイプ] 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料
    用途[鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 食器類 / 自動車 / バイク / 床面 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
  • ヘパフィルター(NT361ECOH) ケルヒャー

    ヘパフィルター(NT361ECOH)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
    仕様NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tactトラスコ品番794-1927適合機種NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1種別乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー幅(mm)57高さ(mm)240質量(g)400奥行(mm)140
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり) カンペハピオ

    上塗り兼用さび止めスプレー 油性さび止め塗料(つやあり)

    カンペハピオ(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    ■[作業効率抜群!] さび止めと、ツヤのあるカラー上塗りが同時にできる!キレイな仕上り! ■[強力な防錆効果] 鉄部に密着して、強力な防錆効果を発揮!
    用途■[各種金属製品のさび止め] 門扉・シャッター・トタン・フェンス・鉄骨・農機具・遊具 etc… ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 ※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。主な用途鉄、トタン危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)8以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)1.2~1.8塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分危険物の性状非水溶性
  • 1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンボかぎ針「アミュレ」 Clover(クロバー)

    ジャンボかぎ針「アミュレ」

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツーバイビット ウイニングボアー

    ツーバイビット

    ウイニングボアー
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    翌々日出荷
    従来の木工用ドリルの特徴であるケガキ刃をなくし、強靭な独自の刃先形状により釘の入った木材、土壁などの穴あけが可能です。 材料の中に隠れている釘にあたっても同時に切ってしまい穴あけできます。
    用途ツーバイフォー工法の穴あけ作業に材質炭素鋼タイプレギュラー
  • デリカビーズ 丸 MIYUKI

    デリカビーズ 丸

    MIYUKI(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1ケース(20g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
  • バッテリ スーパー工業

    バッテリ

    スーパー工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • コアドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    コアドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
  • UK18-8S型丸飾台 (C)<菊> UK(三宝)

    UK18-8S型丸飾台 (C)<菊>

    UK(三宝)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様キャスト足模様菊
  • ポイントタップ ステンレス用 タイプVA グーリング

    ポイントタップ ステンレス用 タイプVA

    グーリング
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    翌々日出荷
  • スタップボーリングバー 田倉工具

    スタップボーリングバー

    田倉工具
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA 福井クラフト

    回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 ぼかし一筆 TA

    福井クラフト
    ¥779税込¥857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐熱ABS樹脂直径(mm)150食器の種類和食器
  • PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム ZETA RACING(ジータレーシング)

    PIVOTレバークラッチ Rep.レバーアーム

    ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    セット内容レバー単体×1本、アジャストボルト×1本、ナットM5×1個
  • ステンレス製エクステンションアダプタインチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製エクステンションアダプタインチ

    BAHCO(バーコ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3316に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
  • ベン BIGM(丸山製作所)

    ベン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベン図解NoMW150-010K 部品_No.72、MW150-010 部品_No.72
  • LED屋外ローポール DAIKO(大光電機)

    LED屋外ローポール

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可
    色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • コード ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    コード ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥349税込¥384
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.32、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.32、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード ストップスイッチ_No.54、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.54、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.31、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.54、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード ストップスイッチ_No.54、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 コード ストップスイッチ_No.31
  • ステー BIGM(丸山製作所)

    ステー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    8日以内出荷
    備考R,L部品名称ステー図解NoBSD-5010LTP 薬剤タンク部品_No.48、BSD-5010LT 薬剤タンク部品_No.48
  • パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1424(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7
  • 16号B T型ガイスT-16 泉精器製作所

    16号B T型ガイスT-16

    泉精器製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    6日以内出荷
    仕様16号Bオプションダイストラスコ品番226-4630質量(g)300.0
  • パスカラート PA1424(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1424(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1 1/2最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)38.1金具両端金具C内径(inch)1 1/2適合流体鉱物性作動油・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)56.0補強層4S流体温度範囲(℃)-40+100(油)、40+60(水-グリコール)ホース外径(Φmm)52.7
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-3-01-24

    三木プーリ
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)1.5サイズ3タイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)3.33×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ポンプCMP(レイキャクスイ ヤンマー

    ポンプCMP(レイキャクスイ

    ヤンマー
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    6日以内出荷
    ポンプCMP(レイキャクスイ
  • 走行充電器 未来舎

    走行充電器

    未来舎
    ¥74,400税込¥81,840
    1式
    6日以内出荷
    鉛、AGMおよびリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応。充電電流 最大 20A。外部制御端子により車両のエンジンキー(ACC端子)と連動して動作。入力低電圧出力遮断、自動復帰機能搭載。各種保護回路搭載。VCCI クラスB相当の低ノイズ
    質量(kg)(約)1.5電流(A)カット電流:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.0×44.0×260.0冷却方式排気冷却ファン充電電圧(V)鉛:28.8、27.0、AGM:29.4、27.6、LifePO4:28.8(BMS付きリチウムイオン電池のみ対応)充電電流(A)(定格)20動作温度(℃)-20 - 50待機電流無負荷時 150mA 以下、REMOTE/OFF時 5mA 以下
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-3X-01-24

    三木プーリ
    ¥66,367税込¥73,004
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)2.7サイズ3Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)4.40×10-3ねじ径M12-M6ねじ径M22-M6最高回転速度(min-1)1800取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
  • ママー チャック付 結束 スパゲティ 1.8mm 600g x20 日清フーズ

    ママー チャック付 結束 スパゲティ 1.8mm 600g x20

    日清フーズ
    ¥10,980税込¥11,858
    1箱(600g×20個)
    4日以内出荷
    太さとゆで時間を分かりやすく表記して選びやすいパッケージで密封チャック付きで保存に便利です。一食分ずつの結束タイプで、しっかりしたソースがよく合う太さ1.8mmの太めのスパゲティです。
  • トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24 三木プーリ

    トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24

    三木プーリ
    ¥117,334税込¥129,067
    1個
    翌々日出荷
    過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
    形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5