カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「426-001-50」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機用排水トラップ カクダイ

    洗濯機用排水トラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ

    洗濯機排水トラップ用バンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
    材質
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製

    GAONA(ガオナ)
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004
    用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50
    用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
  • 結束バンド 426mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 426mm x 8 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
    仕様●長さ:426mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43●コード番号:215-9032アズワン品番65-7433-91
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ(VU) カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ(VU)

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
    適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用アズワン品番64-6503-16
  • 洗濯機排水トラップ用固定ナット カクダイ

    洗濯機排水トラップ用固定ナット

    カクダイ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。
    適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18
  • カバー ステアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    カバー ステアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • 多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    多チャンネル受信ユニット(4周波切替対応型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤレス見通し100mタイプ 注意:別途送信機が必要
    用途10CH仕様●CH表示灯:警報受信時:点灯●異常出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25Aa接点/b接点切替式(一括)、接点動作:タンパー、電池切れ、定期送信、環境 計4回路(各異常ごとに出力動作)、タンパー、電池切れ、定期送信異常は復旧信号受信まで保持動作、環境異常は妨害がなくなるまで保持動作●空中線:λ/4ホイップアンテナ●警戒/解除出力:接点方式:無電圧リレー接点●警戒/解除入力:無電圧接点(a接点/b接点切替式)●警報個別出力:接点方式:無電圧半導体接点 AC/DC30V・0.25A、接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●警報総合出力:接点方式:無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)接点動作:送信機タイプが〔3:接点〕総合出力…送信機動作に連動(4秒以上保持動作)送信機タイプが〔1:携帯〕〔2:パッシブ〕…受信後、ワンショット動作(約4秒)●使用可能周囲温度(℃):-10~+50(結露なきこと)●使用周波数帯:426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)●送信機登録可能台数:60台〔送信機〕●電源/受信表示灯:2色LED(赤色、緑色)●内蔵ブザー(全て音量固定式):操作ボタン操作時:「ピッ」、電池切れ発生時:「ピッ」20秒周期、点検モードで受信時:「プッ」、登録エラ-時:「ブ-」、登録モード切替時:「ピッ」、消去モード切替時:「ピッ」、メモリー内容表示終了時:「ピピッ」点検モード切替時:「ピピピッ」、電波環境点検モード切替時:「ピピピピッ」、通常モード切替時:「ピ-」、登録確認時:「ププッ」、登録内容確認モード切替時:「ピ-」、電波環境点検モード時:「ピ」材質外観:樹脂(ホワイト)質量(g)1300寸法H(mm)170消費電力(W)6寸法D(mm)54配線接続端子式入力電圧(V)50/60HzまたはDC10~30(極性あり)寸法W(mm)240機能警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能警報出力接点切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能解除時警報出力機能、液晶表示切替機能、警報個別出力接点切替機能受信周波数切替機能、CH表示灯切替機能、モード切替機能タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能消費電流(mA)350受信可能距離約100m(見通し距離)スピーカー量:可変式(無音~約80dB)設置場所屋内・壁掛け式液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリー機能有)登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示、警報音:「ピ-ピ-」/「ピンポン」選択式
  • 小型荷揚げ機 マイリフター GL8型 ピカコーポレイション

    小型荷揚げ機 マイリフター GL8型

    ピカコーポレイション
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    お手持ちの一連はしご1CSMが電動ウインチ式の荷揚げ機になります。 サイディングボードから箱物まで自在に荷揚げできます。(最大使用質量60kg) ※本製品には、はしご本体は含まれておりません。 ※適応はしご型式:1CSM-40・1CSM-50 ●電源:AC100V単相 ●荷台寸法(ボード用):426mm×55mm ●荷台寸法(小箱用):426mm×250mm ※荷台に人は乗れません
    用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。。トラスコ品番136-8155材質鋼製質量(kg)15.4
  • 工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付) 日動工業

    工場扇 開放式 アース付 床スタンドタイプ(キャスター付)

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    ハネ径(cm)45トラスコ品番162-0500質量(kg)5.6周波数(Hz)50/60電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱145/中151/強165、60Hz:弱166/中195/強201定格電流(A)50Hz:弱/0.81、中/1.0、強/1.32、60Hz:弱/1.03、中/1.14、強/1.43羽根枚数4モーター開放型消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/79、中/95、強/128、60Hz:弱/97、中/108、強/130首振角度(°)左45/右45/上40/下20電線長さ(m)2.8温度センサー温度サーモ付モーター(105℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱384、中408、強426、60Hz:弱450、中492、強504風量調整三段階切替式(強・中・弱)材質(羽根)ABSサイズ(mm)W633×D639×H805アズワン品番64-5061-22風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中408、強426、60Hz:弱450、中492、強504羽根径(Φmm)450左右首振上下角度調整