カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(1)
- 住設機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「426-020-50」の検索結果

洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ
カクダイ(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ用バンド
カクダイ(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用材質銅
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 日本製
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット ロックナット 交換 経年劣化 紛失 日本製
GAONA(ガオナ)¥679税込¥7471個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040。GAONA:GA-LF003、GA-LF004用途洗濯機排水トラップ補修用固定ナットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
洗濯機排水トラップ用固定ナット
カクダイ¥659税込¥7251個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用固定ナットです。適合洗濯機排水トラップ(426-001-50、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-18
キー5X15L
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷部品名称キー5X15L図解NoMKC31-6 本体部品_No.50、MKF-A425-JS ミッション部品_No.27、MKF-A435-JS ミッション部品_No.26、MKF-A425-JK ミッション部品_No.27、MKC31-5 本体部品_No.50、MKF-A426-JK ミッション部品_No.27、MKC20-5 ホンタイ部品_No.50、MKF-A435-JK ミッション部品_No.26、MKC21-6 本体部品_No.50、MKC30-6 ホンタイ部品_No.50、MKC20-6 ホンタイ部品_No.50、MKC21-5 本体部品_No.50、MKC30-5 ホンタイ部品_No.50、MKF-A426-JS ミッション部品_No.27
レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ
三菱電機¥59,980~税込¥65,978~1台90日以内出荷吸込部はつ油塗装。クロスキャッチフィルター(2層)。風逆流防止シャッター。2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)。タイマー運転あり電圧(V)100タイプフラットスイッチタイプ接続パイプ(Φmm)150奥行(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22ファンシロッコファン開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86高さ(mm)600