カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 研磨材(1)
絞り込み

「42815-0011」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Sr適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGシリーズ番号 = 42815Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)132幅(mm)76高さ(mm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ メス 圧着

    日本モレックス(molex)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = Mini-Fit Sr.コネクタハウジング シリーズ = Mini-Fit Sr 適合電線サイズmm2 Min = 3mm2 結線方法 = 圧着 適合電線サイズAWG Min = 12AWG 適合電線サイズAWG Max = 10AWG シリーズ番号 = 42815 最大接触抵抗 = 1mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Mini-Fit Sr.圧着コンタクト - 42815 / 42817シリーズ. 最大50 Aまで対応可能なMini-Fit Sr.レセプタクル / プラグハウジング用のオス / メス圧着端子です。これらの圧着端子には、金より安価で耐腐食性と導電性にも優れた銀めっきが施されています。このレセプタクル端子は、4接点のデュアルビーム設計により、優れた接触信頼性と長期にわたる電気的性能を実現しています。また、挿入力も低く抑えられています。. 特長と利点. 最大50 Aに対応 銀めっきにより、コスト削減、耐腐食性、高導電性を実現 4接点のデュアルビーム設計による優れた電気的信頼性 低挿入力. 製品用途の情報. Mini-Fit Sr.電源コネクタは、工業、民生機器、自動車、通信、医療などの産業用途に適しています。主な用途には、プリンタ、電源、洗濯機、乾燥機、バイク、商用車、サーバー、X線装置などがあります。長さ(mm)258幅(mm)101高さ(mm)11質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • MicroClasp, MUO 2.5 端子 日本モレックス(molex)

    MicroClasp, MUO 2.5 端子

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷
    被覆外径(mm)(適用)0.90-1.70
  • リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

    リセプタクルハウジング

    日本モレックス(molex)(14件のレビュー)
    289税込318
    1パック(10個)
    当日出荷
    種別ハウジング
  • Molex 端子 日本モレックス(molex)

    Molex 端子

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex 端子 Mini-Fit Srシリーズ

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Mini-Fit Sr.コネクタハウジング●シリーズ:Mini-Fit Sr●端子方法:圧着●コンタクトめっき:銀●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●シリーズ番号:42815●最大接触抵抗:1.5mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557

    日本モレックス(molex)(30件のレビュー)
    249税込274
    1パック(10個)
    当日出荷
    耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス MicroClaspシリーズ 圧着 56134-9000

    日本モレックス(molex)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    欠品中
    仕様MicroClasp端子、56134 Series. シリーズ51353ハウジングで使用するためのMolexシリーズ56134 MicroClasp端子コンタクトについては、代表品番406-451をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 699-8142 699-8142 を参照シリーズMicroClasp適合電線(mm2)(Min)0.1動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号56134併用可能製品MicroClaspコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様PicoClasp (TM) 単列型ピッチ(mm)1極数8シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号501568シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス CLIK-Mateシリーズ 圧着 502579-0000

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様1.5 mmワイヤ対基板圧着端子 - CLIK-Mate(TM)シリーズ. 1.5 mmのワイヤ対基板CLIK-Mate(TM)圧着端子です。 このCLIK-Mate(TM)圧着端子には、低挿入力と確実なかん合を実現する音叉設計が採用されています。 この圧着端子の電気定格は、100 Vac/dc(最大)、2 A(最大)です。シリーズCLIK-Mate適合電線(mm2)(Min)0.08適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号502579併用可能製品CLIK-Mateコネクタハウジング
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.25mm 1列 53261-1471

    日本モレックス(molex)
    939税込1,033
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数14シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53261シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) オス Mizu-P25シリーズ 圧着 50147-8000

    日本モレックス(molex)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.3適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号50147併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタ端子 (圧着端子) メス Mizu-P25シリーズ 圧着 50039-8000

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    仕様Molex Mizu-P25圧着端子、50147、50148、52238及び50039シリーズ. 50147シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジング(品番 ; 720-6274 720-6274 )とともに使用します。 50148シリーズのメス端子は、52213シリーズのレセプタクルハウジング(品番 ; 720-6270 720-6270 )とともに使用します。 50038シリーズのオス端子は、52266シリーズのプラグハウジングとともに使用します。 50039シリーズのメス端子は、52シリーズMizu-P25適合電線(mm2)(Min)0.35、(Max)0.5材質(コンタクト)リン青銅適合電線サイズ(Min)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号50039併用可能製品Mizu-P25コネクタハウジング
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 13極 1.25mm 1列 53261-1371

    日本モレックス(molex)
    949税込1,044
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数13シリーズPicoBlade定格電圧(V)125定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル
  • Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000 日本モレックス(molex)

    Molex ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 470531000

    日本モレックス(molex)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様基板(PCB)コネクタ又は20~30 AWGワイヤの圧着終端コネクタとかん合する際の3.00 mm (.118インチ)ピッチの角型ピンヘッダに対応しています。KK(R) 254縦型ヘッダ、フリクションロック付き、4極、PCテール長: 3.50 mmピッチ(mm)2.54極数4シリーズKK 254定格電圧(V)500→0行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号47053シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53048-0410 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 53048-0410

    日本モレックス(molex)
    339税込373
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数4シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53048シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.0mm 2列 501190-2017

    日本モレックス(molex)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様Molex 1.00 mm PicoClasp(TM)2列垂直基板ヘッダコネクタ、501190シリーズ. 1.00 mmピッチのPicoClasp(TM) 501190シリーズ2列垂直基板ヘッダコネクタです。 このPicoClasp(TM) 2.54 mm電線対基板ヘッダは内部ロック機構と成形ガイドを装備し、かん合時の極性及び配列の誤りを防止します。 このPicoClasp(TM)ヘッダコネクタのハウジングはUL 94V-0ナイロン製で、ニッケルめっきに金めっきが施されたコンタクトを備えています。 このオピッチ(mm)1極数20シリーズPico-Clasp定格電圧(V)50定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.25mm 1列 53398-0871

    日本モレックス(molex)
    849税込934
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジピッチ(mm)1.25極数8シリーズPicoBlade定格電圧(V)125行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号53398シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング 14極 ピッチ:1mm 1列 5013301400

    日本モレックス(molex)
    4,698税込5,168
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1極数14行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスレセプタクル