仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 10mmジェンダー = オス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Mini-Fit Sr併用可能製品 = Mini-Fit Sr.プラグボディ向き = ストレート長さ = 41.3mm幅 = 13.8mm深さ = 34.6mmハウジング材質 = PETシリーズ番号 = 42818コネクタMolex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジング. Molex Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングにはオスコンタクト(代表品番< 342-4061') 342-4061/を参照)を使用します。 電線対電線用途の場合、Mini-Fit Sr. ケーブル / パネルプラグハウジングはケーブルレセプタクルハウジング(代表品番< 342-4106') 342-4106/を参照)とかん合します。. オスコンタクトと組み合わせて使用(Molex品番42817-0011) ケーブルレセプタクルハウジングに接続RoHS指令(10物質対応)対応