カテゴリ

  • 介護用品(6)
  • 自動車補修部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「430-082」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テンプ・プレート ミニサイズ3点表示 Wahl(ウォール)

    テンプ・プレート ミニサイズ3点表示

    Wahl(ウォール)
    6,298税込6,928
    1ケース(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    テンププレートの大きな特徴として、検定ロット番号で管理されたNISTトレーサビリティの保証があります。 貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
    用途エレクトロニクス ・次世代エネルギー ・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定 ・真空装置、真空ポンプ等の温度管理 基板予熱、ICテスト、変圧器、通電点検、ハンダ付け、 コンピュータ保守 機械・装置 エンジン、モータ-、ラジエータ、ベアリング、ヒーター、 ボイラ-、パイプライン、航空宇宙 各種の産業現場 生産製造工程の温度管理、熱処理の適正温度の把握、 オーバーヒートの検出、装置・設置のメンテナンス寸法(mm)W8×3寸法(幅W×高さH)(mm)8×3表示3点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップコレット エムーゲ(EMUGE)

    タップコレット

    エムーゲ(EMUGE)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
  • オープンマジックⅢ 7031 5E 片足 徳武産業

    オープンマジックⅢ 7031 5E 片足

    徳武産業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    つま先全開!歩行も軽やか。
    仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(L)機能抗菌加工、防臭加工、撥水加工使用場所屋内/屋外性別男女兼用
  • ダブルマジックⅢ 7036 7E 左足 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7036 7E 左足

    徳武産業
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。
    仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲7E
  • ダブルマジックⅢ 1097 左足 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 1097 左足

    徳武産業
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。
    仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲3E
  • ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足 徳武産業

    ダブルマジックⅢ 7035 5E 左足

    徳武産業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    「あゆみ」一番人気!安心の履き心地。靴が大きく開くので足入れしやすい。
    仕様男女兼用材質表・内側:ポリエステル100%、底材:EVA質量(g)約185(片足3E・Lサイズ)加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲5E
  • オープンマジックⅢ 7032 7E 片足 徳武産業

    オープンマジックⅢ 7032 7E 片足

    徳武産業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    つま先全開!歩行も軽やか。
    仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)使用場所屋内外兼用性別男女兼用
  • オープンマジックⅢ 1035 片足 徳武産業

    オープンマジックⅢ 1035 片足

    徳武産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    つま先全開!歩行も軽やか。
    仕様パーツオーダーシステム対応材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA標準質量(g/片足)約160(Lサイズ)使用場所屋内外兼用性別男女兼用
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ポリシーラー 富士インパルス

    ポリシーラー

    富士インパルス(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
    付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
  • フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    フリーストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
    用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    23,980税込26,378
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • イージーホーム クリアバード40 三晃商会

    イージーホーム クリアバード40

    三晃商会
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    待望のイージーホームクリアバード40サイズが登場!。正面と後ろのクリアーパネルで中がくっきり!さらにクリアーパネルが餌殻、脂粉の飛び散りを軽減!ゆとりの大きさと広さを備えた ケージです!。40サイズは側面部の他、天井部もワイヤー仕様で、パーチやおもちゃなどの自由なレイアウトが可能!。毎日のお掃除が楽々に!汚れを確実にトレイに導くベース構造。
    付属品とまり木:2本、クリアー食器M:2個材質ABS PS PP スチール寸法(mm)ケージ空間内サイズ:横幅 約370× 奥行 約430× 高さ 約480、正面扉入り口サイズ:横幅 約280× 高さ 約263、右側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120、左側面扉入り口サイズ:横 約82× 縦 約120ホワイト質量(g)4300タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ)サイズ(mm)W 435 × D 500 × H 570
  • ポリシーラー(卓上型)カッター付 富士インパルス

    ポリシーラー(卓上型)カッター付

    富士インパルス
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    手軽でコンパクトな卓上型シーラーです。シールの終了はピッという音でお知らせします。シール後に余分な袋端をカットすることができます。
    電源(V)AC100(50/60Hz)