カテゴリ
- 自動車純正部品(273)
- トラック純正部品(49)
- 物流用品(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(16)
- 農業機械(16)
- バイク純正部品(15)
- 自動車補修部品(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(10)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- オフィス家具(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- トヨタ(117)
- MAZDA(マツダ)(106)
- 日野自動車(49)
- ニッサン(35)
- ハンマーキャスター(32)
- SMC(30)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- KITO(キトー)(11)
- スバル(10)
- バンドー化学(9)
- 廣杉計器(9)
- CKD(8)
- スズキ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ホンダ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ダイハツ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「430e」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
バンコードエンドレス#480 Φ5
バンドー化学(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
バンコードエンドレス#480 Φ3
バンドー化学(6件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
バンコードエンドレス#480 Φ6
バンドー化学(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ4
バンドー化学(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ2
バンドー化学(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
バンコードエンドレス#480 Φ8
バンドー化学(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力1500(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
ガス漏れ検知UVライト
イチネンTASCO¥9,698税込¥10,6681個当日出荷冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
エクステンションバー 差込角12.7
NAC(長堀工業)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。タイプソケット延長タイプ差込角(mm)凹凸12.70
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥3,998~税込¥4,398~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ3.5
バンドー化学¥979税込¥1,0771本当日出荷から10日以内出荷丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタン色橙タイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力310(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
ステップドリル
モトユキ¥9,798税込¥10,7781本当日出荷鉄・ステンレス用ステップドリル。急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応材質(本体)コバルトハイス(HSSCo)コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン)シャンク形状六角軸6.35mm
スラスト球面ころ軸受
SKF(日本エスケイエフ)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受転動体材質炭素クロム鋼
エクステンションバー 差込角38.1x300L
NAC(長堀工業)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷付属品ピン、リングトラスコ品番853-1756材質特殊鋼全長(mm)300質量(kg)6差込角(mm)38.1
...