カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「4322n」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形30Aプラグ付コードセットアメリカン電機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機NEMA L15-30プラグ付 コードセットアメリカン電機
9,798税込10,778
1個
当日出荷
30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
(44322)リペアー キット UDトラックス(44322)リペアー キットUDトラックス
14,850税込16,335
1個
7日以内出荷
(44322)プレイト アッシー UDトラックス(44322)プレイト アッシーUDトラックス
17,280税込19,008
1個
7日以内出荷
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196アズワン品番65-7803-17
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AB4SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下排気機構リリーフタイプ
端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KC SIEMENS端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 126mm Sentron 3KCSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で手動で動作し、4 極を備えています。前面操作機構を備え、35 mm のねじ及び標準取り付けレールに取り付けられます。スイッチの作動機構の位置は中央にあります。IP20 保護クラスです。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供しますAC 動作電流: 125 A 補助接点の
仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP20●コード番号:218-3150アズワン品番65-7801-97
リア スタンド ツインスイングアーム | 4322 Puig (プーチ)リア スタンド ツインスイングアーム | 4322Puig (プーチ)
33,980税込37,378
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【APRILIA】CAPONORD 1200 (2013-2016),CAPONORD 1200 RALLY (2015-2016),DORSODURO 1200 (2011-2016),DORSODURO 750 (2008-2016),DORSODURO 900 (2017-2021),MANA 850 (2007-2019),MANA GT 850 (2009-2019),PEGASO STRADA 650 (2005-2010),PEGASO TRAIL 650 (2006-2009),RS 50 (1999-2010),RS 660 (2021-2023),RS 660 LIMITED EDITION (2022-2023),RS125 (1999-2018),RS4 125 (2011-2018),RS4 50 (2011-2018),RSV1000 MILLE (2002-2003),RSV1000 R MILLE (2000-2008),RSV4 (2009-2012),RSV4 FACTORY (2013-2023),RSV4 R (2013-2014),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018),SHIVER 750 (2010-2016),SHIVER 900 (2017-2020),TUAREG 660 (2022-2023),TUONO 1000R (2006-2010),TUONO 125 (2017-2019),TUONO 660 (2021-2023),TUONO 660 FACTORY (2022-2023),TUONO V4 (2021-2023),TUONO V4 1100 FACTORY (2015-2020),TUONO V4 1100 RR (2015-2020),TUONO V4 FACTORY (2021-2023),TUONO V4R (2011-2014)【BENELLI】LEONCINO 250 (2020-2023),LEONCINO 500 (2016-2023),LEONCINO 500 TRAIL (2017-2023),LEONCINO 800 (2022-2023),LEONCINO 800 TRAIL (2022-2023),TORNADO 302R (2014-2019),TRK 251 (2020-2023),TRK 502 (2016-2023),TRK 502 X (2016-2023)【BMW】F650 ST (1993-2000),F650GS (2004-2012),F700GS (2012-2017),F750GS (2018-2019),F800GS (2008-2017),F800GS ADVENTURE (2013-2018),F800R (2009-2020),F850GS (2018-2019),F850GS ADVENTURE (2019-2019),F900R (2020-2023),F900XR (2020-2023),G310GS (2017-2022),G310R (2016-2023),G650GS (2011-2016),K1600 GRAND AMERICA (2018-2019),S1000 XR (2015-2023),S1000R (2014-2023),S1000RR (2009-2019)【BRIXTON】CROSSFIRE 500 ,CROSSFIRE 500X 【DUCATI】749 (2003-2004),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2019),999 (2003-2004),999R (2005-2006),999S (2003-2006),DESERT X (2022-2023),MONSTER 696 (2008-2014),MONSTER 797 (2017-2020),MONSTER 821 (2014-2020),MONSTER 937 (2021-2023),MONSTER 937 PLUS (2021-2023),MULTISTRADA 1200 ENDURO (2016-2018),MULTISTRADA 1260 ENDURO (2018-2021),MULTISTRADA 950 (2017-2021),MULTISTRADA V4 (2021-2023),MULTISTRADA V4S (2021-2023),MULTISTRADA V4S SPORT (2021-2023),SCRAMBLER 1100 (2018-2021),SCRAMBLER 1100 PRO (2020-2022),SCRAMBLER 1100 PRO SPORT (2020-2020),SCRAMBLER 1100 SPECIAL (2018-2021),SCRAMBLER 1100 SPORT (2018-2020),SCRAMBLER CAFE RACER (2017-2020),SCRAMBLER CLASSIC (2015-2018),SCRAMBLER DESERT SLED (2017-2021),SCRAMBLER FLAT TRACK PRO (2016-2016),SCRAMBLER FULL THROTTLE (2015-2020),SCRAMBLER ICON (2015-2023),SCRAMBLER SIXTY2 (2016-2020),SCRAMBLER URBAN ENDURO (2015-2016)【HARLEY DAVIDSON】SPORTSTER 1200 CUSTOM XL1200C (2004-2010),SPORTSTER 1200 IRON XL1200NS (2018-2019),SPORTSTER 1200 LOW XL1200L (2007-2009),SPORTSTER 1200 NIGHTSTER XL1200N (2008-2012),SPORTSTER 883 IRON XL883N (2009-2012),SPORTSTER 883 SUPERLOW XL883L (2011-2019),SPORTSTER FORTY-EIGHT 48 XL1200X (2010-2019),SPORTSTER SEVENTY-TWO XL1200V (2013-2016)【HONDA】CB1100EX (2014-2021),CB1100RS (2017-2021),CB125F (2015-2023),CB125R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB1300S (2005-2013),CB1300SB ,CB300F (2015-2019),CB300R NEO SPORTS CAFE (2018-2023),CB500F (2013-2023),CB500X (2013-2023),CB600F HORNET (2005-2015),CB600S HORNET (2000-2002),CB650F (2014-2020),CB750 HORNET (2023-2023),CBF1000F (2010-2016),CBF600S (2004-2014),CBR1000RR FIREBLADE (2004-2023),CBR1000RR FIREBLADE SP (2014-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR1000RR-R FIREBLADE (2020-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE 30 ANNIVERSARY (2022-2023),CBR1000RR-R FIREBLADE SP (2020-2023),CBR1100XX BLACKBIRD (1997-2007),CBR125R (2007-2016),CBR250R (2011-2015),CBR300R (2015-2020),CBR500R (2013-2023),CBR600F (2001-2013),CBR600F4i (2001-2007),CBR600RR (2003-2022),CBR650F (2014-2019),CBR650R (2019-2023),CBR900RR FIREBLADE (2002-2003),CMX 300 REBEL (2017-2019),CMX 500 REBEL (2017-2019),CRF1000L AFRICA TWIN (2016-2019),CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2018-2019),CRF1100L AFRICA TWIN (2020-2023),CRF1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS (2020-2023),CTX1300 (2014-2019),CTX700 (2014-2018),CTX700N (2014-2019),GL1800 GOLD WING (2018-2019),NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC700X USA (2014-2017),NC750S (2014-2019),NC750X (2014-2023),NT1100 (2022-2023),NT650V DEAUVILLE (1998-2005),ST1100 PAN EUROPEAN (1990-2001),ST1300 PAN EUROPEAN (2002-2016),VFR1200F (2010-2016),VFR800 (2002-2014),VFR800F (2014-2020),VTR1000F FIRE STORM (1997-2007),X-ADV (2017-2020),XL1000V VARADERO (1999-2011),XL650V TRANSALP (2000-2007)【HUSQVARNA】ENDURO 701 (2016-2019),NORDEN 901 (2022-2023),NUDA 900 (2012-2014),NUDA 900R (2012-2014),SVARTPILEN 401 (2017-2019),VITPILEN 401 (2017-2019),VITPILEN 701 (2017-2019)【HYOSUNG】AQUILA GV 125S (2019-2019),GT125 R (2006-2013),GT250 IR (2006-2018),GT650 (2008-2011),GT650 S (2005-2011),GT650R (2005-2017),GT650RI (2013-2019)【INDIAN】SCOUT (2015-2023),SCOUT BOBBER (2018-2023)【KAWASAKI】ER-6F (2006-2016),ER-6N (2005-2016),GTR1400 (2007-2020),【KL】E500 (2005-2007),【KL】V1000 (2004-2005),NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 125 (2019-2023),NINJA 250R (2008-2012),NINJA 250SL (2015-2016),NINJA 300 (2013-2017),NINJA 400 (2017-2023),NINJA 650 (2017-2023),VERSYS 1000 (2012-2020),VERSYS 650 (2007-2023),VERSYS-X 300 (2017-2023),VULCAN S (2015-2023),VULCAN S CAFE (2017-2022),Z H2 (2020-2022),Z H2 SE (2020-2023),Z1000 (2003-2019),Z1000R (2017-2021),Z1000SX (2011-2019),Z125 (2019-2023),Z250SL (2015-2016),Z300 (2015-2017),Z400 (2019-2023),Z650 (2017-2023),Z650RS (2022-2023),Z750 (2007-2012),Z750R (2011-2012),Z750S (2005-2006),Z800 (2013-2016),Z800E (2013-2016),Z900 (2017-2019),Z900RS (2018-2023),Z900RS SE (2022-2023),Z900SE (2022-2023),ZRX1200R (2001-2007),ZRX1200S (2001-2007),ZX-10R (2004-2023),ZX-10R KRT REPLICA (2018-2019),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2023),ZX-12R (2000-2006),ZX-6R (2001-2019),ZX-6R 636 (2013-2016),ZX-9R (1994-2004),ZZR1400 (2006-2020),ZZR600 (1993-2006)【KTM】1050 ADVENTURE (2015-2016),1090 ADVENTURE (2017-2019),1090 ADVENTURE R (2017-2019),1190 ADVENTURE (2013-2016),1190 ADVENTURE R (2013-2016),1190 RC8 (2009-2013),1190 RC8 R (2009-2015),125 DUKE (2011-2023),1290 SUPER ADVENTURE (2015-2016),1290 SUPER ADVENTURE R (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE S (2017-2023),1290 SUPER ADVENTURE T (2017-2019),200 DUKE (2012-2015),390 ADVENTURE (2020-2023),390 DUKE (2013-2023),690 DUKE (2008-2020),690 DUKE R (2010-2017),690 ENDURO R (2019-2019),690 SMC R (2019-2019),790 ADVENTURE (2019-2019),790 ADVENTURE R (2019-2019),790 DUKE (2018-2023),790 DUKE L (2018-2019),890 ADVENTURE (2021-2023),890 ADVENTURE L (2022-2023),890 DUKE (2021-2023),890 DUKE GP (2023-2023),890 DUKE L (2021-2023),890 DUKE R (2020-2023),950 SUPERENDURO (2006-2009),950 SUPERMOTO (2005-2007),950 SUPERMOTO R (2007-2008),990 SUPERDUKE (2007-2013),990 SUPERDUKE R (2007-2019),990 SUPERMOTO (2008-2019),990 SUPERMOTO R (2009-2019),990 SUPERMOTO T (2009-2013),RC125 (2014-2023),RC390 (2014-2023)MASH,BLACK SEVEN 【MV AGUSTA】F4 (2010-2019),STRADALE 800 (2015-2016)RIEJU,CENTURY 125 (2018-2019)【ROYAL ENFIELD】INTERCEPTOR 650 【SUZUKI】B-KING (2008-2011),DL1000 V-STROM (2002-2019),DL1000XT V-STROM (2017-2019),DL1050 V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM (2020-2023),DL1050XT V-STROM EXPLORER (2022-2023),DL250 V-STROM (2017-2021),DL650 V-STROM (2004-2023),DL650XT V-STROM (2015-2019),GS500F (2004-2007),GSF1200S BANDIT (2001-2006),GSF1250 BANDIT (2008-2013),GSF1250S BANDIT (2007-2016),GSF600S BANDIT (2000-2004),GSF650S BANDIT (2005-2008),GSR600 (2006-2011),GSR750 (2011-2016),GSX-R1000 (2001-2019),GSX-R1000 R (2017-2019),GSX-R125 (2017-2023),GSX-R1300 HAYABUSA (1999-2023),GSX-R250 (2017-2021),GSX-R600 (1998-2023),GSX-S1000 (2015-2023),GSX-S1000F (2015-2020),GSX-S1000GT (2022-2023),GSX-S125 (2022-2023),GSX-S750 (2017-2021),GSX-S950 (2021-2023),GSX1250F (2010-2017),GSX650F (2008-2016),INAZUMA (2013-2017),INAZUMA F (2015-2017),RF600R (1993-1999),RF900R (1993-1999),SFV650 GLADIUS (2009-2015),SV1000S (2003-2005),SV650 (2016-2023),SV650S (2003-2008),TL1000R (1998-1999),V-STROM 250 (2022-2023)【TRIUMPH】BONNEVILLE BOBBER (2017-2023),BONNEVILLE BOBBER BLACK (2020-2020),BONNEVILLE SPEEDMASTER (2018-2020),BONNEVILLE T100 (2016-2018),BONNEVILLE T120 (2016-2019),DAYTONA 600 (2003-2004),DAYTONA 650 (2005-2005),DAYTONA 675 (2006-2017),DAYTONA 675 R (2011-2017),SCRAMBLER 1200XC (2019-2019),SPEED TRIPLE RS (2019-2019),SPEED TWIN (2019-2023),STREET CUP (2017-2020),STREET SCRAMBLER (2017-2023),STREET TRIPLE (2008-2014),STREET TRIPLE 675 RX (2015-2016),STREET TRIPLE R (2009-2023),STREET TRIPLE RS (2017-2019),STREET TRIPLE S (2018-2021),STREET TWIN (2016-2022),THRUXTON 1200 (2016-2021),THRUXTON 1200R (2016-2021),THRUXTON 1200RS (2020-2023),TIGER 800 (2011-2014),TIGER 800 XC (2011-2017),TIGER 800 XCA (2015-2017),TIGER 800 XCX (2015-2017),TIGER 800 XR (2015-2017),TIGER 800 XRT (2015-2017),TIGER 800 XRX (2015-2017),TIGER 900 (2020-2022),TIGER 900 GT (2020-2023),TIGER 900 GT LOW (2020-2022),TIGER 900 GT PRO (2020-2023),TIGER 900 RALLY (2020-2023),TIGER 900 RALLY PRO (2020-2023),TIGER SPORT 660 (2022-2023),TRIDENT 660 (2021-2023)【YAMAHA】FAZER8 (2013-2016),FJ-09 (2015-2017),FJR1300 (2001-2005),FJR1300A (2006-2019),FJR1300AS (2006-2019),FZ-09 (2013-2016),FZ1 (2006-2015),FZ1 FAZER (2006-2015),FZ6 (2004-2008),FZ6 FAZER (2004-2006),FZ6 FAZER S2 (2007-2010),FZ6 S2 (2007-2010),FZ750 (1987-1995),FZ8 (2010-2016),FZ8 FAZER (2010-2012),FZS1000 FAZER (2001-2005),FZS600 FAZER (2002-2003),MT-03 (2016-2023),MT-07 (2021-2023),MT-07 TRACER (2016-2017),MT-09 (2013-2023),MT-09 SP (2018-2023),MT-09 TRACER (2015-2017),MT-10 (2016-2023),MT-10 SP (2017-2023),MT-125 (2014-2023),NIKEN (2018-2023),NIKEN GT (2018-2023),SCR950 (2017-2023),TDM900 (2002-2013),TENERE 700 (2019-2023),TENERE 700 RALLY EDITION (2019-2023),TRACER 7 (2021-2023),TRACER 7 GT (2021-2023),TRACER 700 (2018-2020),TRACER 700 GT (2019-2020),TRACER 9 (2021-2023),TRACER 9 GT (2021-2023),TRACER 900 (2018-2020),TRACER 900 GT (2018-2020),TZR50 (2003-2016),VMAX (2009-2016),XJ6 (2009-2016),XJ6 DIVERSION (2009-2016),XJ6 DIVERSION F (2010-2016),XSR 125 (2021-2023),XSR 125 LEGACY (2022-2023),XSR700 (2021-2023),XSR700 XTRIBUTE (2019-2023),XSR900 (2016-2023),XT660X (2007-2016),XT660Z TENERE (2008-2016),XV950 (2014-2019),XV950 RACER (2014-2019),XV950R (2014-2019),YZF 600 R THUNDERCAT (1996-2002),YZF-R1 (2002-2023),YZF-R125 (2008-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2019),YZF-R6 (1999-2019),YZF-R7 (2022-2023)
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 Series SMCコントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT44 SeriesSMC
109,800税込120,780
1個
45日以内出荷
高帯電ワークを強力除電フィルム・樹脂の除電に最適パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)設備の隙間を通して設置可能狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UPエア供給なしでの強力除電高速除電 減衰時間約60%短縮分岐ケーブルによる両方向除電1台の高電圧電源で対応可能1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)バーとノズルの混載接続も可能モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込型三菱電機
35,980税込39,578特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライト三菱電機
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅 三菱電機LDL40ランプ 埋込形 2灯用 ルーバ 300幅三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機LED照明器具 直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ LDL40タイプ 埋込形 下面開放タイプ三菱電機
22,980税込25,278
1組
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可定格固定出力定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+反射板+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シーリングキャップ メイテンロックシリーズ 1袋 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
TE Connectivity ( TE )ユニバーサル MATE-N-LOK ワイヤシールは、ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタハウジングに取り付けます。ユニバーサル MATE-N-LOK コンタクト(ソケット及びプラグ)に対応しています。正しく組み立てられている場合、ワイヤシールは、ワイヤエントリ位置のコネクタハウジングに水の浸入を防ぎます。ソケット / プラグコンタクトは、外部絶縁径が 2.03 → 4.07 mm の 18-10 AWG ワイヤ導体に圧着されます。ワイヤシールは別売りで、主にワイヤ対ワイヤ用途で使用されます。アクセサリインターフェースシールは、かん合するコネクタのインターフェースを保護します。コネクタハウジングに取り付けたときに、水の浸入に対する保護を提供します 1810 AWG のワイヤに対応しています ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタを防水システムにアップグレードします 用途 屋外 LED 照明 電気製品 暖房 / 換気 / 空調 火災及びセキュリティ 電源
仕様●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●コード番号:188-4322アズワン品番65-7775-21