カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4322rw-l15」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機防水形プラグ用防水カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 防水形プラグ アメリカン電機引掛形 防水形プラグアメリカン電機
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ