カテゴリ
- トラック純正部品(17)
- 自動車純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(13)
- MAZDA(マツダ)(3)
- トヨタ(3)
- 日野自動車(3)
- EPSON(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- スバル(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- いすゞ自動車(1)
「433-520」の検索結果

ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(60個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
輸入車用エアフィルター
BOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(1枚)3日以内出荷から81日以内出荷全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
『パーツ販売』09 翼 17尺
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ドットインパクトプリンター/水平型/136桁/モノクロ専用/複写枚数9枚/261字/秒/ネットワーク標準モデル
EPSON¥209,800税込¥230,7801台9日以内出荷付属品用紙ガイド、リボンカートリッジ(黒)、電源コード、取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)、保証書 ※ソフトウェアCDは同梱しておりません仕様【紙送り方式】フリクションフィード(フロント・CSF)、プッシュトラクターフィード(リア)質量(kg)約18.9(オプション含まず)電源AC100V±10%定格電流(A)最大5.7消費電力スリープモード時:約0.9W、連続印刷平均:約80W(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)外寸(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)、630×520×276(VP-F44NKSN/F44KSN)入力128KB速度【4.23mm(1/6インチ)改行時】35.6ms/行印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境【動作時】温度:5~35℃・湿度:10~80%(非結露)、【保存時】温度:-30~60℃・湿度:0~85%(非結露)寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組、カラーリボン使用時(注3):1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組関連規格VCCIクラスA情報技術装置、EU RoHS指令対応、国際エネルギースタープログラム稼動音(dB(A))59配列24ピン(12ピン×2列)×2組インターフェイスIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F使用期間【リボン】推奨2年印字幅(mm)345(13.6インチ)期待寿命5年