カテゴリ

  • 接着剤・補修材(16)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「43326-13430」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 虫取り網コンパクト CAPTAIN STAG

    虫取り網コンパクト

    CAPTAIN STAG(13件のレビュー)
    809税込890
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330
  • 大工さんの補修箱 ハウスボックス

    大工さんの補修箱

    ハウスボックス
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
  • イージーリペアキット ハウスボックス

    イージーリペアキット

    ハウスボックス(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
    危険物の類別非危険物
  • イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス

    イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
    成分パラフィンワックス、顔料
  • イージーリペアスティック ハウスボックス

    イージーリペアスティック

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
  • ハウスリペアキット ハウスボックス

    ハウスリペアキット

    ハウスボックス(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
    用途ドア、建具、家具などの補修に成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個材質専用ヘラ/ABS樹脂危険物の類別非危険物
  • 内装リペア スターターキット ハウスボックス

    内装リペア スターターキット

    ハウスボックス
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    「初めてのキズ補修で不安」、「リペアや修復に最適なツールのセットはないか」という方におススメ!環境・耐久性も考慮し、”なるべくEco””なるべく耐久性””なるべく安く”を重視したキットです。分かりやすい取扱い説明書も入っていますので、初めての方でも安心です。これから補修を始めるという方はまずはこれ!お試しください!
    用途フローリングの補修仕様対応可能なキズ:フローリングや建具などの木質建材のキズ(シート建材にも使用可能)セット内容ハードワックス20色セット、スペシャルフィラーズアプリケーター、ホットナイフB2006(コテ)、単三電池4本、ブラッシュペン3本セット、リキッドサンドペーパー120mL(アルコール系弱溶剤)、ウルトラボンドマーカー 艶3種、マクソントランサー、スチールウール、ウエス2枚材質(ケース)ポリプロピレンケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×60×160危険物の類別非危険物
  • あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキ

    あらゆる傷の補修セット(10色)

    高森コーキ(8件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
    用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
  • NEWカラーパテ ハウスボックス

    NEWカラーパテ

    ハウスボックス(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。 木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。 色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。 又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。 完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
    主成分アクリル樹脂、水など硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)危険物の類別非危険物
  • 補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修専科Part2

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
    用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
  • UVガード ハウスボックス

    UVガード

    ハウスボックス
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    「UVガード」は、非黄変型のアクリル樹脂を主成分とし、さらに紫外線吸収剤を含有させたことで補修油膜の黄変を極限まで抑えることができる、進化系艶調整スプレーです。更に、被塗物への保護性も高く、被塗物のトップコートの黄変も抑えます。日当たりのよい白系建材の補修にも、安心してご使用いただけます。(F☆☆☆☆製品)。。「UVガードスプレー スーパーハイマット」は、「全艶消」よりもさらに艶を引きたせた仕様となっております。艶のない建材に最適です。艶は非常に引けますが、仕上がりの手触りは大変滑らかです。
    用途艶調整スプレー/補修スプレー/タッチアップ主成分アクリル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友

    かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット

    建築の友(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • ハウスボックス 新補修名人 ハウスボックス

    ハウスボックス 新補修名人

    ハウスボックス
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    セット内容シェラスティック 10本、電気コテ 1個、耐熱保護材20cc 1個、ツインマーカー 1個、スチールウールS 1個、布 1枚、コテ台 1個危険物の類別非危険物
  • 新キズなおしま専科 ハウスボックス

    新キズなおしま専科

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • わが家のリフォーム屋さん(木工用) ハウスボックス

    わが家のリフォーム屋さん(木工用)

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    耐熱・耐水性に優れたエポキシパテです。
    用途木製品の欠けや凹みの補修に!成分エポキシパテ/合成樹脂、エポキシ樹脂他カラーパウダー/顔料パウダー密着液/アルコール、エチルアセテート他セット内容カラーパウダー×5色、筆×1本、パウダー密着液×1本(10cc)、ヘラ×1本、エポキシパテ×1個、パレット×1個、サンドペーパー×2枚硬化時間(分)20~30分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
  • ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ネット交換式ゴミすくい網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
    用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン柄長さ(mm)680~1250網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • シェラックスティック ハウスボックス

    シェラックスティック

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    成分天然樹脂、顔料
  • ツインマーカーミニタイプ 12色セット ハウスボックス

    ツインマーカーミニタイプ 12色セット

    ハウスボックス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。
    仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
  • イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックス

    イージーリペアスティック(シェラックつや消し)

    ハウスボックス
    879税込967
    1本
    当日出荷
    熱で溶かして冷やして固めるタイプの床用補修剤です。補修専用のコテを使って補修をします。クレヨンタイプの床補修に比べ、耐久性、耐熱性(床暖房等)に優れています。イージーリペアスティック同士を溶かして混ぜ合わせることも可能です。
    用途フローリングのえぐれキズの補修。成分(補修スティック)パラフィン耐熱温度(℃)81危険物の類別非危険物
  • 新電熱コテ H型 ハウスボックス

    新電熱コテ H型

    ハウスボックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物