カテゴリ
- バイク純正部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- バイク部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「43352mg9006」の検索結果

ブリードスクリュキット 15B-W0048-00
YAMAHA(ヤマハ)(19件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷主な適合純正品番51L-W0048-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
エアブリーダー(SUS)
DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。材質ステンレス全長(mm)26
ブレーキフルードブリーダー
(255件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用