カテゴリ

  • 自動車純正部品(57)
  • バイク純正部品(20)
  • トラック純正部品(13)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(4)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「4361-2」の検索結果

関連キーワード
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース径(Φmm)30
流体表示ステッカー(空調関係) ユニット流体表示ステッカー(空調関係)ユニット
629税込692
1セット(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。
取付方式ステッカー材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚
モール ラッピング用紐 丸芳モール ラッピング用紐丸芳(2件のレビュー)
759税込835
1袋(100本)
当日出荷
用途ラッピングなどに使われる針金の芯が入った紐になります長さ(cm)26
オイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオオイルステインA 油性木材着色剤(木目を活かした半透明着色仕上げ)カンペハピオ(20件のレビュー)
629税込692
1缶(100mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など特性耐久主な用途希釈剤うすめずそのままお使いください。危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)危険物の性状非水溶性
コンビネーションラチェットクイックレンチ SATAコンビネーションラチェットクイックレンチSATA
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
シートカバー ファインテックス ボンフォームシートカバー ファインテックスボンフォーム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!
用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
二次送りセット (階段型) 日東工業二次送りセット (階段型)日東工業
6,398税込7,038
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線用RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトサム ベーキングマット 6取用 cottaホワイトサム ベーキングマット 6取用cotta
5,198税込5,718
1枚(1枚)
4日以内出荷
材質グラスファイバーにシリコンラバー寸法(mm)490×340
ラバー,ピリオンフートレスト 43612-03001 スズキラバー,ピリオンフートレスト 43612-03001スズキ
209税込230
1個
当日出荷
Binder 丸形コネクタ BINDER(ビンダー)Binder 丸形コネクタBINDER(ビンダー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ油性ウレタン着色ニススプレー 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。 ■[スプレーについては] スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部危険等級乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分危険物の性状非水溶性
ラーメンのぼり トレードラーメンのぼりトレード
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
ラーメンについてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
(MB43)ダンパ,エンジン マウンチング ブラケット ダイナミック ミツビシ(MB43)ダンパ,エンジン マウンチング ブラケット ダイナミックミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ポイントタップ 汎用 タイプVA グーリングポイントタップ 汎用 タイプVAグーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
ホース,ウォーター(N2) MAZDA(マツダ)ホース,ウォーター(N2)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ホース NO.2,ウォーター(N2) MAZDA(マツダ)ホース NO.2,ウォーター(N2)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ブラケット(R),パイプ MAZDA(マツダ)ブラケット(R),パイプMAZDA(マツダ)
469税込516
1個
翌々日出荷
ホース NO.1 ウォータ (W8) MAZDA(マツダ)ホース NO.1 ウォータ (W8)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
(MD74)Oリング,T/F ミツビシ(MD74)Oリング,T/Fミツビシ(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり) カンペハピオ油性ウレタン着色ニス 油性着色ニス(つやあり)カンペハピオ(5件のレビュー)
569税込626
1缶(100mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
■[木目を活かした仕上げ] 木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。 ■[下塗と仕上げが一度にできる!] 高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。 木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品 表示の用途以外には使用しないでください。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など 【塗れない物】 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 ■[捨てる場合は] やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[保管について] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。 残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。 ※天地無用で保管して下さい。 ※火気の近くで保管しないで下さい。 ■[木製品] 木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など特性耐摩耗、耐久主な用途屋内木部希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
ホース NO.1,ウォーター(N2) MAZDA(マツダ)ホース NO.1,ウォーター(N2)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ホース NO.4 ウォータ (LE) MAZDA(マツダ)ホース NO.4 ウォータ (LE)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パイプヒーター (LE) MAZDA(マツダ)パイプヒーター (LE)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール - キャブロック MAZDA(マツダ)ユニット コントロール - キャブロックMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
クランプ,ホース MAZDA(マツダ)クランプ,ホースMAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル… ユニット区域表示バー標識セット(両面)ノーヘル…ユニット
7,498税込8,248
1セット
6日以内出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8317セット内容本体:343-601×1●標識部:340-117×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容表面/ここから先ヘルメット着用、裏面/ここから先ノーヘルゾーン
パイプ,ヒーター(N2) MAZDA(マツダ)パイプ,ヒーター(N2)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ブラケット MAZDA(マツダ)ブラケットMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
プレート ナット (1K) MAZDA(マツダ)プレート ナット (1K)MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) パイプ (1A) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) パイプ (1A)MAZDA(マツダ)
279税込307
1個
翌々日出荷
(MB54)ハーネス,ボデー メーン ミツビシ(MB54)ハーネス,ボデー メーンミツビシ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
(31204)クラッチレリーズ フォークSUB-ASSY トヨタ(31204)クラッチレリーズ フォークSUB-ASSYトヨタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(MK543)PIPE,AIR 6 SUP/V-LEV/V 三菱ふそう(MK543)PIPE,AIR 6 SUP/V-LEV/V三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ホース NO.2 ウォータ (L0) MAZDA(マツダ)ホース NO.2 ウォータ (L0)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
スイッチ ファン (H0) MAZDA(マツダ)スイッチ ファン (H0)MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
(ML243)BRKT,RAD SU 三菱ふそう(ML243)BRKT,RAD SU三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(ME643)RAIL,T/M SH 三菱ふそう(ME643)RAIL,T/M SH三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(04474)リヤホイール シリンダキット トヨタ(04474)リヤホイール シリンダキットトヨタ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82131)カウル ワイヤ トヨタ(82131)カウル ワイヤトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷