カテゴリ
- 自動車純正部品(36)
- バイク純正部品(22)
- トラック純正部品(17)
- バイク部品(5)
- 制御機器(5)
- 安全標識(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(24)
- 三菱ふそう(17)
- スズキ(12)
- ホンダ(9)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ユニット(3)
- ミツビシ(3)
- TDK(2)
- いすゞ自動車(2)
- 内田洋行(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- ゴールドウイン(1)
- SATA(1)
- BONDHUS(1)
- NTツール(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ブランドをもっと見る
「4361-3」の検索結果

流体表示ステッカー(空調関係)
ユニット¥599税込¥6591セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷布独自の伸縮性があり、配管の凹凸にもフィット。表面に油性顔料を塗布してるので耐水性が高い。材質ユニクロス寸法(mm)120×60×0.22厚取付方式ステッカー
コンビネーションラチェットクイックレンチ
SATA¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)色シルバー
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
クランプ式フェライトコア
ユーボン(3件のレビュー)¥719税込¥7911袋(1個)当日出荷高周波ノイズの吸収効果に優れています。 信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。 ケーブルを切断することなく後取り付けできます。 対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器 (UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
区域表示バー標識セット 安全帯使用区域…
ユニット¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8322セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容ここから先は 安全帯使用区域です
区域表示バー標識セット 墜落制止用器具
ユニット¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。トラスコ品番411-8323セット内容本体:343-601×1●標識部:341-02A×1材質本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)幅(mm)90高さ(mm)90質量(g)1300寸法標識部(mm):600×450×0.35厚取付方式単管クランプ固定パイプ径(Φmm)42.7、48.6横(mm)630表示内容ここから先は 墜落制止用器具使用区域です
ラーメンのぼり
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷ラーメンについてのお知らせ用のぼりになります。 別売ののぼりポール等に付けて使用できます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に仕様チチ:上部3カ所、側部5カ所質量(g)100寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
ソケット付ヘックスビット(5/16インチ)
BONDHUS¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷トラスコ品番810-8785全長(mm)150先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16両頭機能片頭
TDK クランプフィルタ 内径:13mm 30材質 抑制コンポーネント ZCAT2436-1330A
TDK¥779税込¥8571個当日出荷ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス用途抑制コンポーネント仕様●開口数:1●開閉式:あり幅(mm)外側35高さ(mm)外側17.4タイプフェライトコア奥行(mm)外側19.5外形寸法28Dia.x35mm材料30材質開口部(mm)直径13キーなしRoHS指令(10物質対応)対応