カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)

「4364n」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
97,980税込107,778
1個
19日以内出荷
フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 50mm毎で切断可能 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5014mm以内
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
5,698税込6,268
1個
当日出荷から51日以内出荷
カップリング Nタイプ アイセルカップリング Nタイプアイセル(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。
用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から41日以内出荷
SUS イケイジョイントクリップ 大阪魂SUS イケイジョイントクリップ大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷