カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 電動工具(1)

「437-83936-11-00」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド スイッチコード 437-83936-11 YAMAHA(ヤマハ)バンド スイッチコード 437-83936-11YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番3TB-83936-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
バンド スイッチコード 437-83936-01 YAMAHA(ヤマハ)バンド スイッチコード 437-83936-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番437-83936-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
バンド スイッチコード 31U-H3936-10 YAMAHA(ヤマハ)バンド スイッチコード 31U-H3936-10YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)引張強度(N)30
バンドA3 ワイヤー 9501461300 ホンダバンドA3 ワイヤー 9501461300ホンダ(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
コードバンド ELPAコードバンドELPA(1件のレビュー)
199税込219
1パック(10本)ほか
当日出荷
コードの結束、取り外しが簡単
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+50
マルチフック TRUSCOマルチフックTRUSCO(12件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。色(本体)オレンジ連続耐荷重(kg)10材質ナイロン66品名マルチフック特性耐候、耐油
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(1件のレビュー)
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。材質軟質ポリエチレン(PE)幅(mm)9質量(g)123使用温度範囲(℃)-70~85
バンド ワイヤーハーネス 90651MA6720 ホンダバンド ワイヤーハーネス 90651MA6720ホンダ
229税込252
1個
欠品中
主な適合純正品番90651-MA6-720主な適合車種(ホンダ)CRF250L
コーチングクリップ 品川商工コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)
859税込945
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コードストラップ TRUSCOコードストラップTRUSCO(4件のレビュー)
629税込692
1袋(100本)
当日出荷
家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
[白] ACコード用 バンド エスコ[白] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から9日以内出荷
コードバンド ハタヤリミテッドコードバンドハタヤリミテッド(4件のレビュー)
599税込659
1セット(5本)
当日出荷
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。セット内容赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
クランプ(81E) 90464-13077 YAMAHA(ヤマハ)クランプ(81E) 90464-13077YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
Z/KZハーネスバンド13PCセット PMCZ/KZハーネスバンド13PCセットPMC
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
メインハーネス、ハンドルスイッチ等の配線を結束させるためのバンドセット。L×4本、M×2本、S×7本の合計13本1セットでのデリバリー。
[黒] ACコード用 バンド エスコ[黒] ACコード用 バンドエスコ
1,230税込1,353
1セット(100本)
当日出荷
エスコ品番EA475HA-2材質軟質ポリエチレン全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
スイッチバンド ParkerTAIYOスイッチバンドParkerTAIYO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BAND  SWITCH CORD 31U-H3936-00 YAMAHA(ヤマハ)BAND SWITCH CORD 31U-H3936-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
欠品中
主な適合純正品番31U-H3936-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)