カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(2)

「4400m-17」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1/2sq. 6角インダストリアルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 6角インダストリアルソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
チタンソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)チタンソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
1/2sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
バリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工バリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット常磐精工
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当幅(mm)970質量(kg)6.5シルバー高さ(mm)551奥行(mm)360
ブラックバリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工ブラックバリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット常磐精工
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当幅(mm)551質量(kg)6.5ブラック高さ(mm)970奥行(mm)360