カテゴリ
- メカニカル部品(243)
- FA担当者のオススメ新商品(208)
- 作業工具(136)
- 機構部品(78)
- 厨房用品(68)
- パソコン/周辺機器(46)
- 作業服(45)
- 安全靴・作業靴(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 物流用品(34)
- 安全保護具(34)
- 制御機器(33)
- 切削工具(31)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 研磨材(26)
- 測定用品(25)
- 店舗什器・備品(21)
- 溶接用品(21)
- 安全標識(21)
- 事務用品(21)
- 日用品(19)
- 清掃用品(19)
- 農業機械(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 鈑金・塗装(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 自転車部品(15)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 家電(13)
- 電気材料(12)
- 防犯用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- テープ(10)
- 建築金物(10)
- カー用品(9)
- 手袋(9)
- 卓上消耗品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 農具(8)
- 安全用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 介護用品(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 食品・飲料(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自動車補修部品(3)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(192)
- TRUSCO(45)
- ミドリ安全(35)
- イマオコーポレーション(20)
- 和平フレイズ(14)
- PROST's(14)
- KTC(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 日本緑十字社(12)
- 山崎実業(12)
- CKD(11)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
- 土牛(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- NB(日本ベアリング)(8)
- StarTech.com(8)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ユーエイキャスター(7)
- ブランドをもっと見る
「440g」の検索結果

440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440G・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター¥749~税込¥824~1個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GRN-440G
STS¥99,980税込¥109,9781台当日出荷連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4667セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S色グリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)183横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V4HD動作温度範囲(℃)-10~+40
ハンマーキャスター 440G・自在車(イモノ車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リングファイル<スリムスタイル>
コクヨ(32件のレビュー)¥629税込¥6921冊当日出荷背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。 ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル仕様替背紙式、スリムリングタイプタテ型穴数2
MPSマルチポップ(本体)
友屋¥22,980税込¥25,2781台当日出荷材質ポリエチレン樹脂幅(mm)500質量(kg)6.5(水満量時50.5)高さ(mm)1180文字内容「駐輪場」「駐車禁止」取付方式スタンド式奥行(mm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×1180
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥4,998~税込¥5,498~特価1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
パカットバッグ
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷パカット開いて取り出しやすいBOX型ケースです。 使わない時はコンパクトにたためます。 内側にはメッシュポケット付きです。用途工具、アウトドアギアの収納・持運び。材質ポリエステル
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥593特価1パック(15個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法G(mm)5寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
1/8” 90°ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥5,198税込¥5,7181パック(20個)当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。材質アセタール樹脂仕様ロックラインシステム:1/4システム
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(15個)翌々日出荷ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法G(mm)5寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(mm)7
ホースマン キャリーバッグ A4 マチつき
ミワックス¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から翌々日出荷社内間のやりとりに便利なキャリーバッグで、くりかえし使えて経済的です。用途社内の連絡便や、書類、データの移動に。仕様マチ付き幅(mm)360高さ(mm)270タイプマチ付き奥行(mm)80ポケット寸法(mm)透明:128×230
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)翌々日出荷頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(10個)翌々日出荷ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法G(mm)5寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6
(+)トラスタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)翌々日出荷ねじの呼びM4寸法G(mm)5材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4![クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65301769-251021-02.jpg)
クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付)
ゴールドウイン¥109,800~税込¥120,780~1箱(10着)4日以内出荷仕様クリーンパック有無:無材質プリータ[[R4]](ポリエステル)ISO規格クラス:6-7
バイク用スマートフォンホルダー 防水 ワイヤレス充電タイプ
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。 IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。 スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。 中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト配線長約1540mm防水保護等級IP66
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ
ギケン¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器
STS¥199,800税込¥219,7801台当日出荷微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン
DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷DENMA 改 シフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約200mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
覗き見防止 プライバシー フィルター HP ProOne 440 G9 All-in-One / CT 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP ProOne 440 G9 All-in-One/CT取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
ゼロバリXSハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-S
ギケン¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール無し。刃数3被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
ゼロバリXSハイブリッドドリル(チタン用) GK-HSTZX-S
ギケン¥13,900~税込¥15,290~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材ステンレス・チタン・耐熱合金コーティングGQTコート
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH
ギケン¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 HRC35~40以下の鋼に対応。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート
セキュリティーワイヤー HP ProOne 440 G9 All-in-One/CT対応 ダイヤル式 盗難防止 互換品 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ノートパソコンやモニターの盗難防止に最適なダイヤル式ワイヤーロックです。・標準サイズ(3×7mm)のセキュリティスロットに対応し、差し込んでロックするだけの簡単設計。・【ダイヤルロック式】。鍵を使わず暗証番号で施錠・解錠が可能。初期設定は「0000」、任意の番号に変更できます。鍵の管理が不要なため、多人数での使用環境にも最適です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチールワイヤーを採用し、デスクやテーブルの脚などに巻き付けて柔軟に固定可能。ワイヤー表面にはビニールコーティングを施しており、機器本体を傷つけにくい仕様です。・【使用場所】。オフィス、学校、シェアスペース、展示会、カフェなど、不特定多数が出入りする環境での盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種HP ProOne 440 G9 All-in-One/CT材質(ケーブル)PVCコーティングスロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
ラタン回転チェア 回転式
ホームテイスト¥19,980税込¥21,9781脚5日以内出荷天然ラタンのしなやかな曲線を活かした座椅子。天然素材の風合いを感じながらゆったりとおくつろぎください。背もたれは籠目に編み込まれています。インテリアになじむ風合いとディティール。天然素材の豊かな表情を活かしたカラーリングとしなやかな曲線で表現された特別な座椅子です。軽くて丈夫。クッションは取り外し可能。立ち座りがしやすいアームのグリップと、背もたれには持ち手が付いて持ち運びにも便利です。座椅子部分は360度回転するので、その場で自由に体の向きを変えることができます。用途座椅子、いす、パーソナルチェアとして。材質ラタン ラッカー塗装 ポリプロピレン ポリエステル耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×59×83座面高(cm)40
...






























![クリーンルーム用ウェア”[[R4]]ワンピース”(フード付) ゴールドウイン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65301769-251021-02.jpg)