カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(72)
  • 作業服(28)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 機構部品(20)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440k」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーマキュアウルトラ TECH

    パーマキュアウルトラ

    TECH(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ニッポンテックオリジナルのパーマキュア。タイヤ外面から、カンタンにしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。ナイロンコードの5倍の強度のあるアラミドコードを採用で柔らかく切れにくい。タイヤへの挿入が、より容易となりました。ブラッククッションゴムの採用で修理後、タイヤと一体色となり目立ちません。
    長さ(mm)95適合乗用車
  • USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDヘッドライト 440ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(FULL/MAIN HIGH/SIDE HIGH/MAIN LOW/SIDE LOW)。明るさ440 lm(FULLモード)。連続使用時間 70時間(SIDE LOWモード)。可動ヘッド。USB充電式。保護等級 IPX4。充電インジケーター付き。持ち運びに便利な収納ケース付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル・収納ケース質量(g)約96外形寸法(mm)(約)横60×高さ42×奥行39(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約2.5/FULL(フル)モード・約3.5/MAINHIGH(メインハイ)モード・約7.5/SIDEHIGH(サイドハイ)モード・約8/MAINLOW(メインロー)モード・約70/SIDELOW(サイドロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約3光束(Lm)約440照射距離(m)約100エコロジー商品省エネ
  • 18-8 テーパー付密閉容器 SUGICO(スギコ)

    18-8 テーパー付密閉容器

    SUGICO(スギコ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。
    用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
    用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • スロッチングエンドミル アサヒ工具

    スロッチングエンドミル

    アサヒ工具
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
    用途用途材質G2
  • エアレックスマット フィットライン140 酒井医療

    エアレックスマット フィットライン140

    酒井医療
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    材質PVC質量(kg)1.2パターン両面波形
  • ステンレスハンドポット用 弁セット 象印マホービン

    ステンレスハンドポット用 弁セット

    象印マホービン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレスハンドポット用の専用部品です。
    適合本体SHHA10(DB)、SHHA10(PF)、SHHA10(XA)、SHHA10C(DB)、SHHA10C(PF)、SHHA10C(XA)、SHHA15(DB)、SHHA15(PF)、SHHA15(XA)、SHHA15C(DB)、SHHA15C(PF)、SHHA15C(XA)、SHHA19(XA)、SHHB10(NZ)、SHHB10(SA)、SHHB10(XA)、SHHB15(NZ)、SHHB15(SA)、SHHB15(XA)、SHHB15BK(AA)、SHHB15BK(TA)、SHHB19(XA)
  • 20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KZ-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×30
  • 20/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ

    20/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

    エスコ
    9,470税込10,417
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KX-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)20×24
  • 17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KW-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)17×24
  • 17/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ

    17/24mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

    エスコ
    7,770税込8,547
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KW-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)17×24
  • 17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
  • 8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KK-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)8×16
  • 6/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KG-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)6×12
  • 5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KF-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)5×12
  • 5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KE-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)5×10
  • 4/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    4/10mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KD-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)4×10
  • 4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KC-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×8
  • 20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ

    20/28mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

    エスコ
    9,470税込10,417
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KY-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)20×28
  • 20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KX-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×24
  • 17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚 エスコ

    17/22mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚

    エスコ
    7,770税込8,547
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
  • 8/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    8/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KJ-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)8×14
  • 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)6×14
  • 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)6×14
  • 5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    5/12mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,730税込5,203
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KF-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)5×12
  • 4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KD-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×10
  • 4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    4/8mm0.01-0.05mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    4,240税込4,664
    1セット
    翌日出荷
    材質SUS304エスコ品番EA440KC-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚内径×外径(Φmm)4×8
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • 年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型 Panasonic(パナソニック)

    年間式 プログラムタイマー 親時計機能付 壁掛型

    Panasonic(パナソニック)
    689,800税込758,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付壁掛型寸法(縦×横×高さ)(mm)外形:350×420×129動作周期年間式
  • アルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具

    アルミック2000エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配 オーティス

    ZAMカラー ACEツメ付 正面打 4寸勾配

    オーティス
    239税込263
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    材種貝:3.0×13mm
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

    サンエス
    9,498税込10,448
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(30Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RDRD9630H。・業界トップクラスのファン!スピンロックファン仕様で簡単に装着が可能です!。。〇RD9680Gバッテリー。業界トップクラスの高出力バッテリー!。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力不可)。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9680G 30Vバッテリーセット (2026) & RD9630H 30Vファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」 デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア 消臭メッシュ クリンメル RD9240ファン 最大風量62L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり77g 軽量タイプのファンで重さを気にしない ファンの厚みは約24.5mm 薄いファンが着用感を感じさせない スピンロック式 回転式で取り付け簡単! 静音タイプ ファン音が大きくない静音タイプ 対応機種:RD9090J/RD9190J/RD9290J/RD9290JN/RD9291J/RD9292J/RD9293NJ/RD9293NA 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。RD9330PC。・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術。・付着した汗のニオイを消臭。。〇RD9690PJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth対応モデル
    セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9610PHななめファン。・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。。〇RD9691NJ。業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。・HIGH MODEで連続8時間稼働。・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。・簡易防水機能搭載。・JBRC登録。・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。・Bluetooth非対応
    セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
  • 空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) サンエス

    空調風神服 ショートスリーブジャケット(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

    サンエス
    9,498税込10,448
    1セット
    3日以内出荷
    〇服。・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」。・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア。・消臭メッシュ クリンメル。。〇RD9226。・スターターファンセット(USB出力)。・初めて空調風神服を使う人にお勧めです。・出力:USB(Type-A)。・重量:約95g(ファン1個あたり)。・厚み:約36mm。・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間。※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時。・RD9243バッテリー推奨。。〇RD9641バッテリー。・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付。・質量(g)165。・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22。・充電時間(時間)5V/2A。・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3
    セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
寅壱4040特集