カテゴリ

  • 制御機器(129)
  • バイク純正部品(111)
  • 測定用品(11)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440ma」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ440MA/1000V 共立電気計器ヒューズ440MA/1000V共立電気計器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
定格440MA/1000VRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440TLITTELFUSE
5,498税込6,048
1個
当日出荷
UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS リードインダクタ, 680 μH, 440mA, アキシャル, B82145A1684J000 EPCOSEPCOS リードインダクタ, 680 μH, 440mA, アキシャル, B82145A1684J000EPCOS
69,980税込76,978
1セット(1250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 表面実装インダクタ, 100 nH, 440mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, B82422A3101K100 EPCOSEPCOS 表面実装インダクタ, 100 nH, 440mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, B82422A3101K100EPCOS
69,980税込76,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 nH。最大直流電流 = 440mA。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。自動車規格 = AEC-Q200mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 260mΩ。シリーズ = SIMID。コア材料 = セラミック。最大自己共振周波数 = 1GHz。モールドタイプ = あり℃。Epcos 1210 B82422A SIMIDシリーズ巻線型インダクタ. 高Q値 高共振周波数 リフロー(IR及びベイパーフェーズ)及びウエーブはんだに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
899税込989
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6956-60
巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 120 μH 440mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
189,800税込208,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 120 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:120 μH●最大直流電流:440mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.29Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6960-15
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から11日以内出荷
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
(21440)ラジエタードレーンコック ニッサン(21440)ラジエタードレーンコックニッサン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト(日産車以外) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車以外)PITWORK(日産)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MAHA81 ホンダPIPE,SEAT 51440MAHA81ホンダ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA3003 ホンダPIPE,SEAT 51440MA3003ホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA0771 ホンダPIPE,SEAT 51440MA0771ホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
SPOKE SET,FR   04440MAC680 ホンダSPOKE SET,FR 04440MAC680ホンダ
479税込527
1個
4日以内出荷
SPOKE SET,A FR   06440MAK000 ホンダSPOKE SET,A FR 06440MAK000ホンダ
449税込494
1個
4日以内出荷
BOLT COMP,PLUG    52440MAC671 ホンダBOLT COMP,PLUG 52440MAC671ホンダ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
PIPE COMP SEAT    51440MA3851 ホンダPIPE COMP SEAT 51440MA3851ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
SHAFT,R.ROCKERARM   14440MA6000 ホンダSHAFT,R.ROCKERARM 14440MA6000ホンダ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MAV003 ホンダPIPE,SEAT 51440MAV003ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA1003 ホンダPIPE,SEAT 51440MA1003ホンダ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
ADJUSTER,COMPRN D    52440MAC741 ホンダADJUSTER,COMPRN D 52440MAC741ホンダ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MAZ003 ホンダPIPE,SEAT 51440MAZ003ホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA6621 ホンダPIPE,SEAT 51440MA6621ホンダ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA3641 ホンダPIPE,SEAT 51440MA3641ホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA2003 ホンダPIPE,SEAT 51440MA2003ホンダ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
PIECE,SEAT    51440MA3661 ホンダPIECE,SEAT 51440MA3661ホンダ
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
SPOKE SET,FR   04440MAN620 ホンダSPOKE SET,FR 04440MAN620ホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
SPOKE SET,FR A   06440MAV000 ホンダSPOKE SET,FR A 06440MAV000ホンダ
499税込549
1個
4日以内出荷
(16440)ホース、フューエル ニッサン(16440)ホース、フューエルニッサン
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MAH671 ホンダPIPE,SEAT 51440MAH671ホンダ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MAA003 ホンダPIPE,SEAT 51440MAA003ホンダ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA6003 ホンダPIPE,SEAT 51440MA6003ホンダ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
PIPE,SEAT    51440MA0003 ホンダPIPE,SEAT 51440MA0003ホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
SPOKE SET A,FR   06440MAW760 ホンダSPOKE SET A,FR 06440MAW760ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
HOSE COMP.,JOINT    52440MA0003 ホンダHOSE COMP.,JOINT 52440MA0003ホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ADJUSTER COMPRN D    52440MAC681 ホンダADJUSTER COMPRN D 52440MAC681ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
VLV.COMP.PURGE ホンダVLV.COMP.PURGEホンダ
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
(AY440)BELT-TIMING ニッサン(AY440)BELT-TIMINGニッサン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
小形遮断器のスタンダード
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)三菱電機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1個ほか
当日出荷から96日以内出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC