カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み

「4441j」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ

    コーニング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ

    コーニング
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。
    材質/仕上ポリウレタン色透明品番361-3704容量(g)350名称電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A硬化時間(時間)12アズワン品番61-2253-32
  • 解体可能型レジン 4441J 缶タイプ コーニング

    解体可能型レジン 4441J 缶タイプ

    コーニング
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1組
    当日出荷
    硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。
    用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウリング サイドロア ライト(ブラック) 94441-31J00-291 スズキ

    カウリング サイドロア ライト(ブラック) 94441-31J00-291

    スズキ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通) JTC

    ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)

    JTC
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    JTC1441・JTC1442・JTC1441J用
    用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物