解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ
硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。
水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。
回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。
1液と2液を混合して使います。
- 材質/仕上
- ポリウレタン
- 色
- 透明
- 品番
- 361-3704
- 容量(g)
- 350
- 名称
- 電線接続箱のレジン充填工法 登録番号:TH-130002-A
- 硬化時間(時間)
- 12
- アズワン品番
- 61-2253-32
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
電線保護 の新着商品
カテゴリ























