カテゴリ
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4441j」の検索結果

解体可能型レジン 4441J セパレートパックタイプ
コーニング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
解体可能型レジン 4441J 缶タイプ
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1組当日出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。1液と2液を混合して使います。用途回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。材質ポリウレタン色透明硬化時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応
解体可能型レジン 4441J 4441Jシリーズ
コーニング¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷硬化後も、やわらかさを保ち手で解体ができます。水中でも、完全な防水、防食、絶縁効果を発揮します。回線変更の多いケーブル接続部や端子板の防湿、絶縁に。1液と2液を混合して使います。
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)
JTC¥519税込¥5711個5日以内出荷JTC1441・JTC1442・JTC1441J用用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物