カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「445g-r」の検索結果

パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
V Series(VF5144)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
440G型ゴム車輪 445GRシリーズ
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷材質(車輪)ゴム穴径(Φmm)12.2ボス幅(mm)59番号コード:814-1423車幅(mm)50アズワン品番62-0077-79
V Series(VF5344)
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
440G・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷取付高が低く車輪巾が広いため安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。輸出向木製品、スチール製品等に使用された結果大好評を得ております。取付高が同じ固定式440Rと併用できます。形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
440R 固定車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター¥789~税込¥868~1個当日出荷取付高さが低く、車輪幅が広い為安定性がよく、回転、走行性に富み、耐久力が抜群です。取付高さが同じ440G、440Rは併用できます。形状固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪