こんなお得な商品も!

ステッカー マーキング ゲージ用
モノタロウ
¥249
税込¥274
取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
仕様裏面粘着
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。
色透明
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
適合食品衛生法
行列店の必須アイテム!記名台で誘導もスムーズです。
用途メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面角度調節可、クリップ・ペンキーパー付
質量(kg)7.5
サイズB4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横400×1080×280
面板寸法(mm)横400×縦330
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
【簡単組立】シャープなデザインのメッシュ背部、座り心地に配慮した座面の人気チェア。開放的で軽快なシルエットにまとめ上げられた、3層構造の座クッションと腰をほどよく包む背メッシュによる心地よいシート。多様な体格にフィットする調整機構を備え、現代のワークスタイルにあった使い心地を追求しています。
用途【仕様:リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、座奥スライド】
材質背:メッシュ、座:クロス
肘掛T型肘
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×568×1120~1320
色(フレーム)ホワイトフレーム
座高(mm)600~800
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)27
色(脚部)ポリッシュ脚
背タイプハイバック
バイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】25
バイオマスプラ(BP)マーク認定
再生材使用使用
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
色黒
材質バイオBF
商品タイプ本体
耐熱温度(℃)105
耐油性耐油性あり
電子レンジ○
室数1
バイオマス配合率(%)30
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号384
用途IZT44/45シリーズ用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB) (4.8MB)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m
用途バー+高電圧電源付コントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.52MB) カタログ(6.52MB)
取扱説明書(3.07MB) (3.07MB)
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1個
¥399
税込¥439
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ