カテゴリ
- 農業機械(330)
- パソコン/周辺機器(278)
- バイク純正部品(256)
- メカニカル部品(216)
- 自動車純正部品(144)
- 制御機器(121)
- 作業服(91)
- 切削工具(68)
- 機構部品(61)
- 作業工具(47)
- 物流用品(37)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 測定用品(33)
- 電気材料(32)
- バイク部品(31)
- 電動工具(29)
- 保管用品(24)
- 介護用品(24)
- 防犯用品(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 学童・教育用品(21)
- トラック純正部品(20)
- 科学研究・開発用品(18)
- 家電(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 建築金物(14)
- 厨房用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- カー用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 事務用品(6)
- 農業・園芸資材(6)
- エンジン工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- オフィス家具(5)
- 研磨材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ATEN(21)
- BIGM(丸山製作所)(325)
- Dell Technologies(23)
- KHK(小原歯車工業)(44)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NEC(56)
- RS PRO(40)
- StarTech.com(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(19)
- エレコム(18)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- カワムラサイクル(22)
- コノエ(23)
- スズキ(17)
- スバル(37)
- ホンダ(274)
- 大阪魂(24)
- 岩田製作所(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「45 56 6」の検索結果

オイル シール (45X56X6) 93105-45017
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)![ビニール袋 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62906278-170606-02.jpg)
ビニール袋
アーテック[学校教材・教育玩具]¥655税込¥7211セット(100枚)当日出荷から3日以内出荷材質:PE。セット内容:100枚組用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容100枚組材質PE
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
...





![ビニール袋 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62906278-170606-02.jpg)