カテゴリ
- 清掃用品(59)
- 医療(38)
- 厨房用品(28)
- 空調・照明・電設資材(28)
- オフィス家具(19)
- バイク部品(18)
- 制御機器(9)
- 住設機器(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- 測定用品(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- 松吉医科器械(33)
- 協立エアテック(20)
- エスコ(10)
- 天領まな板(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- 八ツ矢工業(9)
- クリーンテックス・ジャパン(8)
- brembo(7)
- コクヨ(6)
- テラモト(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- 萩原(6)
- 渡辺製作所[住設機器](6)
- ネグロス電工(5)
- アイリスチトセ(5)
- 常盤ステンレス工業(5)
- Richell(リッチェル)(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「450×750」の検索結果

器械卓子(手摺付き) 600×450×750mm
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷仕様転落防止枠付き(三方)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.3キャスターΦ50mm(ストッパー無し)耐荷重20kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750棚間隔(mm)455パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)50アズワン品番0-5952-01
450x750mm疲労軽減マット(導電性)
エスコ¥8,790税込¥9,6691個翌日出荷用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止仕様導電性材質NBR厚さ(mm)17寸法(mm)450×750
屋内用 マット
(126件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷入り口で靴底の汚れを落とすマットです。用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル厚さ(mm)6
450x 750mm 玄関マット(灰)
エスコ¥7,470税込¥8,2171個翌日出荷高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。エスコ品番EA997RH-126性能防炎仕様材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750色灰質量(kg/m2)約3
450x 750mm 玄関マット(緑)
エスコ¥4,730税込¥5,2031個翌日出荷用途屋内通路等にエスコ品番EA997RH-81材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)寸法(mm)450×750色グリーン
450x 750mm 玄関マット(緑)
エスコ¥7,470税込¥8,2171個翌日出荷高周波によるふち(20mm巾)付。 防菌・防カビ・防藻剤入り。 汚れが下まで抜けないタイプ。 細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。エスコ品番EA997RH-121性能防炎仕様種別玄関マット材質塩化ビニール厚さ(mm)約10寸法(mm)450×750色緑質量(kg/m2)約3
450x 750mm 疲労軽減マット(穴なし)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。エスコ品番EA997RY-101材質NBR、ポリウレタン厚さ(mm)約17寸法(mm)450×750色ブラック質量(g)約750タイプ穴なし硬度8°/15°構造(セル)クローズ耐熱性1分以内200℃耐候性良引張強度(kg/cm2)11引裂強度(kg/m2)4.1
450x 750mm 土砂落としマット(ふち付)
エスコ(1件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷用途室内、室外、風除室などにエスコ品番EA997RX-306セット内容マット(150×150mm)×8個、角フチ(オス)×2個、角フチ(メス)×2個、中フチ(オス)×1個、中フチ(メス)×1個材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン寸法(mm)450×750×25
セーフシール 滅菌ラップ 75cmx75cm 100枚入
メディコムジャパン¥5,798税込¥6,3781袋(100枚)4日以内出荷医療グレードのポリプロピレン製滅菌ラップで、セルロースは使用しておりません。帯電防止加工済みなので、ほこりや微粒子の付着による汚染を防ぎます。約11kgまでと非常に重い器材にも使用可能です。寸法(cm)75×75
8378E サイドテーブル 450W750D450H ウォールナットダーク(イタマサ)
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801台45日以内出荷色ウォールナットダーク(イタマサ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×450グリーン購入法適合
8378E サイドテーブル 450W750D450H ウォールナットディープ(イタマサ)
オカムラ(岡村製作所)¥189,800税込¥208,7801台45日以内出荷色ウォールナットディープ(イタマサ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×450グリーン購入法適合
8378E サイドテーブル 450W750D450H ホワイトオークウレタンウォールナット
オカムラ(岡村製作所)¥179,800税込¥197,7801台45日以内出荷色ホワイトオークウレタンウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×750×450グリーン購入法適合
EZチェーン Z300型(内のり巾2/45)
Igus(イグス)¥739~税込¥813~1個5日以内出荷材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25
EZチェーン E300型 2室タイプ(外周側スリット入)
Igus(イグス)¥689~税込¥758~1個5日以内出荷から73日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)67使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)1.78高さ外寸(mm)64高さ内寸(mm)48.5幅外寸(mm)120幅内寸(mm)48/48難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)2.25最大ケーブル・ホース外径(mm)35
SX750 750VA/450W
CyberPower¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷SX750UJP用途ブリック型UPS奥行(mm)81出力形状-1:NEMA5-15Rx12本体質量(kg)3.5入力NEMA5-15P定格出力容量(VA)750本体高さ(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)310定格出力容量(W)450
750x450x835mm /3段 ワゴン(ステンレス製)
エスコ¥46,000税込¥50,6001個翌日出荷エスコ品番EA956MV-24材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)750×450×835(H)質量(kg)16材質(車輪)ウレタン段数3段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75
750x450x835mm /2段 ワゴン(ステンレス製)
エスコ¥37,000税込¥40,7001個翌日出荷エスコ品番EA956MV-22材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)750×450×835(H)質量(kg)12材質(車輪)ウレタン段数2段耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)75
玄関マット 吸水速乾タイプ
(13件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷縞模様の凹凸形状が水分や汚れを掻き取り、マットに取込んだ水分の約85%を約1時間程で乾く業務用速乾性能マットです。 マットの淵は防波堤のような役目を果たし、取込んだ水気を周囲に拡散させないようマット内に止めます。 ズレにくい柔軟性の高いラバー素材を使用しています。デッキブラシ等で水洗いが可能な色あせしにくいマットです。用途靴底の汚れや水気を落とすのに便利な玄関やエントランスに最適なマットです。厚さ(mm)8材質(裏)NBR(特殊合成ゴム)材質(表)ポリプロピレン70%、ポリエステル30%防炎性能試験番号E2190112認定取得防炎認定目付(g/m)3040
クッション マット PVC製 厚み15mm
(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。材質PVC厚さ(mm)15色ブラック加工両面エンボス耐熱温度(℃)60
滑り止め玄関マット アイアンホース
クリーンテックス・ジャパン(38件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。用途滑り止め玄関マット厚さ(mm)約6種別玄関マット材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム規格防炎認定商品機能吸水、除塵、防炎、滑り止め、洗濯可材質(裏)ニトリルゴム設置場所屋内・屋外兼用滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
玄関 マット PVC製
(39件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。 屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。用途屋内、屋外、通路などの出入口。種別玄関マット材質PVC(塩化ビニール)厚さ(mm)10耐熱温度(℃)60
ステンレスタワシ
早川工業(21件のレビュー)¥67税込¥741個当日出荷ガンコな汚れ、コゲつきに。 大きめサイズなのでしっかり磨けて便利です。用途中華鍋、フライパンなどに最適材質SUS430(18-0)
吸水速乾マット ウォーターホース T
クリーンテックス・ジャパン(46件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から6日以内出荷特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。 マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。 マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。 エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。厚さ(mm)8材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)規格防炎認定商品
ロンステップマット(屋内用) #3
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981個ほか5日以内出荷かさ高ナイロン糸を使用。あらゆる建物の出入口におすすめ。吸塵性、クッション性、耐摩耗性、耐水性に優れた素材を使用しています。パイルにはナイロンを使用しているので、汚れに強く、耐久性もバツグン。また、ベースには厚いシートを採用しているので、縁のめくれや波打ちもありません。水洗いができ、乾燥も早いので、お手入れも簡単です。サイズ:450×750mmの屋内用玄関マットです。防炎性能登録番号EO.790117用途レストランや喫茶店、玄関、ホテルロビー、遊技場などあらゆる場所に質量(kg)1.1
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:750VA/450W
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)298×90×322(H×W×Dmm)消費電力(W)12W/40Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約9Kg定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型(縦置、横置可)安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大750/450停電切替時間8msec.以下出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
吸水・泥落しマット スクレイプマットH
クリーンテックス・ジャパン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から16日以内出荷1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。 環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ) 床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品
泥っぷマット
CONDOR(山崎産業)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。用途泥落とし用マット厚さ(mm)12材質EVA樹脂、ポリエチレン






























![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19417694-260123-02.jpg)