カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車補修部品(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「450b-3s」の検索結果

450Bカプラ ソケット
日東工器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。用途高圧用トラスコ品番777-8945材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)285流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X450シリーズ
コガネイ¥114,980~税込¥126,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)450作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1本29日以内出荷から30日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光