カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(612)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- 制御機器(74)
- メカニカル部品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 機構部品(47)
- 測定用品(41)
- 建築金物(41)
- パソコン/周辺機器(38)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 空調・照明・電設資材(28)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 切削工具(18)
- 自動車補修部品(17)
- 農業機械(17)
- 作業工具(17)
- 物流用品(16)
- 厨房用品(16)
- 卓上消耗品(14)
- バイク部品(13)
- 電気材料(13)
- 食品・飲料(12)
- 保管用品(8)
- 事務用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 縫製用品(8)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 溶接用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 建材・エクステリア(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 完成車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- コガネイ(266)
- ParkerTAIYO(252)
- CKD(148)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- TRUSCO(35)
- 旭計器工業(27)
- メディアカバーマーケット(20)
- 日東工業(17)
- ナベヤ(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- ニューマシン(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- アサヒフードアンドヘルスケア(10)
- スリーピース(10)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- ハンマーキャスター(8)
- カネミツ(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「450b」の検索結果

450Bカプラ プラグ
日東工器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)44.1材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)トラスコ品番777-8937質量(g)95使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]
450Bカプラ ソケット
日東工器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油相手側取付サイズR3/8最高使用圧力(MPa)44.1取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケットトラスコ品番777-8945質量(g)285使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]
バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷アーム横収納型。縦型ブラケット種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
450Bシリーズ自在ウレタン車50mm
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個4日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 450B・450 15B
ハンマーキャスター¥479~税込¥527~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ偏芯E(mm)19キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
450Bシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥779税込¥8571個翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥639税込¥7031個翌々日出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
滑り止めマット PVC
(87件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット長さ(mm)2000材質PVC+芯糸(PP)厚さ(mm)3
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY450B02(リターン式)
ノーブランド¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY450B02B(リターン式)
ノーブランド¥53,980税込¥59,3781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)8.9バッテリー電圧(V)25.2サービス分類リサイクル・リビルト
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋(50本)当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-59~85
床下点検口
(33件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。材質アルミ表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781袋(50本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
物干金具 壁取付
(63件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
結束バンド(耐候性タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(25本)当日出荷引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ファイルボックスS<ワイドタイプ>
コクヨ(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。収容物が傾きにくく、ブックエンドのように使用できます。 背幅が広く、仕切り付きでクリップボードや封筒の整理にも最適です。 丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。サイズA4-タテ材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)312奥行(mm)264背幅(mm)150収納幅(mm)142再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率86%)
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
スライドレール 3618
LAMP(スガツネ工業)(37件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷から7日以内出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。高さ(mm)36
電気関係標識 エコボード横
ユニット(2件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷から3日以内出荷取付方式4隅穴材質エコユニボード仕様2.5mmΦ穴4スミ厚さ(mm)1.2寸法(mm)225×300質量(g)80エコマーク認定認定
穴埋めキャップ KD型
LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(20個)当日出荷取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)色ブラック種類グロメット
電源タップ 延長コード 4個口 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント
エレコム(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷テレビやパソコン周りに使いやすい、雷ガード付き電源タップです。4個口で、レコーダー、外付けHDD、ゲーム機などの電源確保に便利。個別スイッチ、ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で、節電と火災予防を両立できます。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ◯定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×240×32※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥859税込¥9451冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
電源タップ 延長コード 4個口 2P ほこり防止シャッター スイングプラグ ブラック
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷テレビ周りに適した4個口のほこり防止シャッター付き電源タップです。ブラックで目立ちにくく、レコーダーや外付けHDD、ゲーム機の電源をすっきり整理できます。スイングプラグと絶縁キャップ付きで、家具裏やテレビ台裏の火災予防にも配慮した仕様です。色ブラック定格125V・15A・1500W
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(155本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ワーカーズツールバッグ
TRUSCO(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。形状ワークバッグ質量(kg)1.1材質(本体)ポリエステルポケット数外側8個外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)260
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181袋(50本)当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から71日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
便座クリーナー用SC-450RI-B
SARAYA(サラヤ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷噴霧量:約0.3ml/回。使用シーンに合わせて選べるシンプルなデザインの便座除菌クリーナー専用ディスペンサー手軽に使えて清潔を保ち、快適なトイレ空間づくりをサポートします。用途便座除菌クリーナー専用ディスペンサーとして色黒容量(L)0.45電源不要(手動)繰り返し・詰め替え対応
洗浄ボトル 450mL
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ファイルボックス<NEOS>スタンド
コクヨ(1件のレビュー)¥449税込¥4941冊当日出荷片面が大きくカットされていて中身を取り出しやすい。 分類したタイトルを記入できる表面と、オフィス空間の美観から中身を見せなく隠せる裏面の2通りの活用が出来ます。 最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。 ワンタッチでボックス形状に組み立てることが出来ます。 棚からスムーズに取り出すことができます。サイズA4タテ材質段ボール(古紙パルプ配合)幅(mm)264高さ(mm)312背幅(mm)102収納寸法(mm)94グリーン購入法適合外寸法(高さH×幅W)(mm)312×264
...